Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitschiene Türschließer Boxer 20,7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleitschiene Boxer 20,7 mm
Gleitschiene Boxer 20,7 mm
Artikel-Nr.:
     C9208-095141
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     095141
EAN/GTIN:
     4106030951414
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Korrektur der Null-Lage von +/- 0,8° möglich . Mit verschraubtem Gleitstein. Haltekraft der Feststellung einstellbar. Anwendungsbereiche: Einflügelige Türen. Integrierte Montage. Rechte und linke Anschlagtüren. Zur Offenhaltung an Nicht-Brandschutztüren.
Weitere Informationen:
Farbe:
silberfarbig
Breite:
31 mm
Höhe:
20.7 mm
Länge:
440 mm
Feststellpunkt (min.):
80 °
Feststellpunkt (max.):
120 °
Feststellung:
Mechanisch
Gewicht:
0,84 kg
Weitere Suchbegriffe: geze türschließer silber, gleitschiene, geze gleitschiene, Gleitschiene Türschließer, GEZE, geze
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.