Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitschiene Türschließer TS 3/5000 vernietet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleitschiene TS 3000 / 5000 BG
Gleitschiene TS 3000 / 5000 BG
Gleitschiene TS 3000 / 5000 BG
Artikel-Nr.:
     C9208-069650
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     069650
EAN/GTIN:
     4106030696506
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Mit vernietetem Gleitstein. Anwendungsbereiche: Einflügelige Türen. Türblattmontage Bandseite. Kopfmontage Band- und Bandgegenseite. Rechte und linke Anschlagtüren.
Weitere Informationen:
Farbe:
silberfarbig
Breite:
30.5 mm
Höhe:
20.5 mm
Länge:
448.5 mm
Gewicht:
0,696 kg
Weitere Suchbegriffe: geze gleitschiene, gleitschiene, Gleitschiene Türschließer, GEZE, geze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
069780
ab € 11,68*
Zubehör
GEZE
071924
ab € 15,92*
Zubehör
GEZE
104515
ab € 18,08*
Zubehör
GEZE
129252
ab € 11,61*
Zubehör
GEZE
001512
ab € 8,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.