Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitschiene Türschließer TS 3/5000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleitschiene TS 3000 / 5000 BG
Gleitschiene TS 3000 / 5000 BG
Gleitschiene TS 3000 / 5000 BG
Artikel-Nr.:
     C9208-014945
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     014945
EAN/GTIN:
     4106030149453
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer geze
Schnelle Montage durch clipsbaren Gleitstein. Anwendungsbereiche: Einflügelige Türen. Türblattmontage Bandseite. Kopfmontage Band- und Bandgegenseite. Rechte und linke Anschlagtüren.
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl ähnlich
Breite:
30.5 mm
Höhe:
20.5 mm
Länge:
448.5 mm
Gewicht:
0,727 kg
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, Gleitschiene Türschließer, GEZE, geze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,42*
€ 115,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,95*
€ 114,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
069780
ab € 11,68*
Zubehör
GEZE
071924
ab € 15,92*
Zubehör
GEZE
129252
ab € 10,85*
Zubehör
GEZE
104515
ab € 18,08*
Zubehör
GEZE
001512
ab € 8,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.