Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe Türschließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEZE Abdeckkappe für Türschließer
GEZE Abdeckkappe für Türschließer
Artikel-Nr.:
     C9208-000756
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     000756
EAN/GTIN:
     4106030007562
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer geze
Für Türblattmontage. Anwendungsbereiche: Design-Abdeckung des Türschließerkörpers.
Weitere Informationen:
Farbe:
nach RAL
Breite:
55 mm
Höhe:
67.2 mm
Länge:
298 mm
Gewicht:
0,184 kg
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, Zubehör Türschließer, GEZE, geze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.