| |
|
| Artikel-Nr.: 261-PL3732 Herst.-Nr.: 16091-55 EAN/GTIN: 4004514234766 |
| |
|
| | |
| Tiefenauflagen verzinkt Tiefe 800 mm Tragkraft 1400 kg/Paar | PL3732
Tiefenauflagen glatt für die Querlagerung von Paletten, verzinkt Tiefe 800 mm Tragkraft 1000 kg/Paar 1 VE = 2 Stück Weitere Informationen: | | Regaltyp: | Palettenregale bis 17283 kg | Geeignet für: | Traverse 50 mm | Verkaufseinheit: | VE | Tiefe mm: | 800 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Palettenregaltiefenauflage, Querauflage für Palettenregal, Tiefenauflage für Palettenregal, palettenregal 80cm tief, paletten regal, schulte lagertechnik palettenregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Fächerregal, Regalanlage, Steckregale, Ständerregale, Systemregale, Vielzweckregale, Fachbodenregale, Schraubregale, Schwerlastregal, Breitfachregal |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 23,69* | € 33,28* | | | | Lager 261 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 27,10* | € 37,75* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 30,43* | € 42,15* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 6,40* | ab € 31,15* | € 42,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|