Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal-Drahtgitter-Rückwand für S610-M18, 1500 x 1825 mm (H x B), blau/verzinkt, 50 x 50 mm Maschenweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palettenregal-Drahtgitter-Rückwand für S610-M18, 1500 x 1825 mm (H x B), blau/verzinkt, 50 x 50 mm Maschenweite
Palettenregal-Drahtgitter-Rückwand für S610-M18, 1500 x 1825 mm (H x B), blau/verzinkt, 50 x 50 mm Maschenweite
Palettenregal-Drahtgitter-Rückwand für S610-M18, 1500 x 1825 mm (H x B), blau/verzinkt, 50 x 50 mm Maschenweite
Palettenregal-Drahtgitter-Rückwand für S610-M18, 1500 x 1825 mm (H x B), blau/verzinkt, 50 x 50 mm Maschenweite
Artikel-Nr.:
     C9147-16115-A-N
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     16115-A-N
EAN/GTIN:
     4004514286659
Suchbegriffe:
Palettenregal Ständerrahmen
Palettenregalständerrahmen
Ständerrahmen für Palettenregal
Palettenregalrückwand
Produktmerkmale • Masche 50 x 50 mm • zur Absicherung gegen Herabfallen von Lagergut bei Verkehrswegen und Arbeitsbereichen gemäß DGUV-Regel 108-007 (BGR 234) • inklusive Abstandhalter für ein Abstandsmaß von 150 mm, zur rückseitigen Befestigung am Rahmen • Rahmen blau, Maschengitter verzinkt
Weitere Informationen:
Höhe:
1500.00 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,10*
€ 181,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,91*
€ 177,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,34*
€ 165,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,03*
€ 158,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,51*
€ 144,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16104
ab € 41,80*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16152
ab € 1,42*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16090-55
ab € 27,81*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16091-55
ab € 23,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.