Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
19 Zoll Modulträger
>
Artikel
Modulträger 10 Zoll 1HE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9051-854568-E
Hersteller:
Metz Connect
Herst.-Nr.:
854568-E
EAN/GTIN:
4250184110835
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Patchpanel
19 zoll modulträger
10 Zoll für zwei 6fach-Module 1HE, aus silber eloxiertem Aluminium, Sichtfenster für Beschriftungseinlage, Beschriftungseinlage im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Art des Steckverbindersystems:
RJ
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
2
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
EMV-Ausführung:
nein
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
METZ CONNECT
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Frontpanel
,
BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungsset ASA, Käfigmuttern M6
Metz Connect
130792
€ 8,92*
Zubehör
C6Amodul 6 Port 180°M für 1HE
Metz Connect
130B11P2-E
€ 38,90*
Zubehör
E-DAT C6 6x8 1HE Modul Cat.6
Metz Connect
860018-11-E
€ 34,49*
Zubehör
E-DAT C6A 6 Port für 1HE Einsatz
Metz Connect
860018-11C-E
€ 34,19*
Zubehör
E-DAT modul 6x8(8) für 1HE Patchfeld Cat.6A
Metz Connect
130922-03-E
€ 50,41*
Zubehör
KOAX-Verteiler 1HE
Metz Connect
130864-03-E
€ 23,52*
Zubehör
METZ CONNECT 860018-11-E Patch Panel 1U
Metz Connect
860018-11-E
€ 37,48*
Zubehör
METZ CONNECT 899789-01 Druckeretikett Weiß
Metz Connect
899789-01
€ 1,14*
Zubehör
Modulträger 6fach 1HE
Metz Connect
130922-00-E
€ 15,27*
Zubehör
OpDAT 6M 6xLC-Duplex OM2
Metz Connect
1508127306-E
€ 42,82*
Zubehör
6935493 - WSH4-10/TFE - Food & Beverage hygienic / PVC, Anschlussleitung
Hans Turck
6935493
€ 22,35*
Zubehör
Drucksensor PS100R-30 #6833410
Hans Turck
6833410
€ 439,21*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.