Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulträger 1HE 19 Zoll, unbestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-854544-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     854544-E
EAN/GTIN:
     4250184110828
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Installationskanal
Kabelkanal
19 Zoll für vier 6fach-Module 1HE aus silber eloxiertem Aluminium Sichtfenster für Beschriftungseinlage, Beschriftungseinlage im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
EMV-Ausführung:
false
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Mit Buchsen/Kupplungen:
false
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
4
Art des Steckverbindersystems:
sonstige
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130792
ab € 6,34*
Zubehör
Metz Connect
130922-03-E
ab € 38,72*
Zubehör
Metz Connect
130921-00-E
ab € 23,91*
Zubehör
Metz Connect
130861-1602-E
ab € 39,11*
Zubehör
Metz Connect
130861-2402-E
ab € 55,05*
Zubehör
Metz Connect
130922-00-E
ab € 10,99*
Zubehör
Metz Connect
1508127306-E
ab € 34,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.