Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT 6M 1HE 6xLC-D MM (Keramik)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-1508127306-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1508127306-E
EAN/GTIN:
     4250184111542
Suchbegriffe:
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
LWL Patchpanel
Das OpDAT Modul 6 M ermöglicht den kostengünstigen Abschluss von 6 LWL-Fasern in Verteilfeldern (LC-D 12 LWL-Fasern). Der Einsatz ist überall dort denkbar, wo aktive Komponenten zwar mittels LWL-Kabel verbunden werden sollen, aufgrund der geringen Faserzahl jedoch der Einsatz spezieller LWL-Verteiler nicht erforderlich ist und auch kein weiterer Netzausbau gefordert wird. für 1HE Baugruppenträger, Tragschienenadapter, Modulgehäue 6x8 AP und 19 Zoll Baugruppenträger 1HE kompakte Verteilerlösung für geringe Fasermengen einsetzbar für Duplex- bzw. Breakoutkabel Zugentlastung mittels Kabelbinder möglich auch Teilbestückungen möglich Varianten: bestückt mit 6x LC-D, 3x SC-D oder 6x ST Kupplungen
Weitere Informationen:
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Farbe:
grau
Mit Gehäuse:
true
APC-Ausführung:
false
Mit Pigtails:
false
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Frontplatte:
true
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
6
Steckverbindertyp außen:
LC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
LC-Duplex
Weitere Suchbegriffe: Patchpanel, 6 fach patchpanel, lwl patchpanel, btr patchpanel, Verteilermodul, 1HE
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.