Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT Ader-Fanout MTP-M/8xLC-S OS2 0,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OpDAT Ader-Fanout MTP-M/8xLC-S OS2 0,3 m
OpDAT Ader-Fanout MTP-M/8xLC-S OS2 0,3 m
Artikel-Nr.:
     C9051-151P48MJO003A
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     151P48MJO003A
EAN/GTIN:
     4251394659381
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Ader-Fanout mit 8 SM-Fasern, konfektioniert mit einem MPO/MTP®-Stecker und 8 LC-Simplex-Steckern. Standardmäßig mit Male-Stecker (mit Pins). Varianten mit Female-Stecker (ohne Pins) sind möglich. in der Belegungsvariante Polarität A verfügbar , geeignet für Übertragungen von z.B. 100 Gbit/s (abhängig von der Transceiver-Technik) , Aderdurchmesser Ø 0,9 mm, farblich gekennzeichnet nach TIA/EIA 598 , Fasertyp: Singlemode-Faser, E9/125 µm, OS2 (IEC 11801), IEC 60793-2-50 B.1.3 und B.6_a, biegeunempfindlich nach ITU-T G657.A1, kompatibel zu ITU-T G.652.D. 100 % geprüft auf Einfügedämpfung, Rückflussdämpfung und Stirnflächengeometrie , alle Fanouts mit Seriennummer, Barcode und Messprotokoll , alle verfügbaren Varianten können über den MTP®-Konfigurator erstellt werden , MTP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Fa. US Conec Ltd., USA
Weitere Informationen:
Faserart:
Singlemode
Kategorie:
OS2
Länge:
0.3 m
APC-Ausführung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Pigtail, lwl pigtail lc, lwl pigtail, Fanout, Harness, Fasermatrix, vorkonfektioniert, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 114,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,41*
€ 136,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,59*
€ 135,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,66*
€ 125,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,60*
€ 120,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,10*
€ 106,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.