|  |
 |
| Artikel-Nr.: C9051-150Q1JO0020E Herst.-Nr.: 150Q1JO0020E EAN/GTIN: 4250184149736 |
| |
|
|  |  |
 | LC-Stecker nach IEC 61754-20, Singlemode-Faser OS2, E9/125 µm, biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-50 Typ B6_a und G.657.A1 kompatibel zu G.652.D, Kompaktader ø 0,9 mm, Länge 2,0 m, Farbfolge im Set nach IEC 60304: rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange, rosa. Sekundär- und Primärcoating gleichgefärbt, Steckverbinder einseitig montiert, mit Prüfprotokoll, Einfügedämpfung und Rückflussdämpfung zu 100 % geprüft, alle verfügbaren Varianten können über den Kabelkonfigurator erstellt werden Weitere Informationen:  |  | Faserart: | Singlemode | Kategorie: | OS2 | Typ: | Aderpigtail | Adertyp: | Kompaktader | Länge: | 2 m | Steckverbindertyp: | LC | APC-Ausführung: | nein | Farbe: | Satz mit mehreren Farben | Knickschutztülle: | aufgesteckt |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Patchkabel, Glasfaserkabel konfektioniert, LWL Patchkabel, Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, LWL Pigtail, lwl pigtail lc, anschlussleitung, lwl patchkabel lc lc, Faserpigtails, Kompaktader, Kompaktader-Pigtails, BTR Netcom |
|  |  |
| |