Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT Pigtail LC-PC, OM3, 12 Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OpDAT Pigtail LC-PC, OM3, 12 Farben
OpDAT Pigtail LC-PC, OM3, 12 Farben
Artikel-Nr.:
     C9051-150M1JO0020E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150M1JO0020E
EAN/GTIN:
     4250184116318
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
LC-Stecker nach IEC 61754-20, Multimodefaser OM3, G50/125 µm biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-10 Typ A1a.2, Kompaktader ø 0,9 mm, Länge 2,0 m, Farbfolge im Set nach IEC 60304: rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange, rosa. Sekundär- und Primärcoating gleichgefärbt., Steckverbinder einseitig montiert, mit Prüfprotokoll, Einfügedämpfung und Rückflussdämpfung zu 100 % geprüft, alle verfügbaren Varianten können über den Kabelkonfigurator erstellt werden
Weitere Informationen:
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Typ:
Aderpigtail
Adertyp:
Kompaktader
Länge:
2 m
Steckverbindertyp:
LC
APC-Ausführung:
nein
Farbe:
Satz mit mehreren Farben
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, LWL Pigtail, lwl pigtail lc, lwl pigtail, lwl patchkabel lc lc, Faserpigtails, Kompaktader, Kompaktader-Pigtails, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,0925*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,0925*
€ 3,68008
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,0625*
€ 3,64438
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,9025*
€ 3,45398
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,7425*
€ 3,26358
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,6025*
€ 3,09698
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
15090401-E
€ 0,87*
Zubehör
Metz Connect
15090401-I
€ 0,72*
Zubehör
Metz Connect
15090402-I
€ 1,34917*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.