Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT MV Hybrid 12xModulausschnitt unbestückt IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OpDAT MV Hybrid 12xModulausschnitt unbestückt IP65
OpDAT MV Hybrid 12xModulausschnitt unbestückt IP65
Artikel-Nr.:
     C9051-1503600RJ00-B
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1503600RJ00-B
EAN/GTIN:
     4251394669540
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
lwl patchpanel
Verteilergehäuse für Kupfer- und Glasfaseranwendungen, ausgestattet mit einem Patchfeld zur Aufnahme von bis zu 12 Kupfer- oder LWL-Modulen, Schutzklasse: IP65, gute Zugriffsmöglichkeiten und einfache Installation, Gehäuse sind anreihbar für größere Kapazitäten, Kabeleingänge: 12x M12/M16; 2x M20 und M25, flexibler Kabelausgang für bis zu 18 Kabel, kompaktes, schlichtes Design, Maße (L x B x H): 87,5 x 302,5 x 360,0 mm
Weitere Informationen:
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Montageart:
Wandmontage
Höhe:
360 mm
Breite:
302.5 mm
Tiefe:
87.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Aufputzgehäuse, IP54, Gebäudeverteiler, RJ45, Multimediaverteiler, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 173,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,05*
€ 205,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,33*
€ 197,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,65*
€ 185,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,74*
€ 181,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,84*
€ 165,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130B11-25-E
€ 7,58*
Zubehör
Metz Connect
130B11-E
€ 5,15*
Zubehör
Metz Connect
130B11-DNV
€ 8,94*
Zubehör
Metz Connect
130B12-E
€ 5,87*
Zubehör
Metz Connect
130B12-DNV
€ 9,14*
Zubehör
Metz Connect
130B13-E
€ 5,88*
Zubehör
Metz Connect
130B13-DNV
€ 8,97*
Zubehör
Metz Connect
130910-DNV
€ 8,38*
Zubehör
Metz Connect
150811M12-E
€ 4,16*
Zubehör
Metz Connect
150811M16-E
€ 4,18*
Zubehör
Metz Connect
150811M20-E
€ 1,39*
Zubehör
Metz Connect
150811M25-E
€ 1,57*
Zubehör
Metz Connect
130898-01-I
€ 6,44*
Zubehör
Metz Connect
130898-02-I
€ 6,544*
Zubehör
Metz Connect
130898-03-I
€ 6,474*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.