Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT HP, unbestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OpDAT HP, unbestückt
OpDAT HP, unbestückt
Artikel-Nr.:
     C9051-1503500000-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1503500000-E
EAN/GTIN:
     4251122198809
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Leergehäuse
Patchpanel
Breakoutbox
Glasfaser Spleiß-/Verteilgehäuse zum Einsatz als Hausübergabepunkt , Vorbereitet zum Einbau von Kupplungen und Pigtails, Aufnahmemöglichkeit für Kupplungen: 9x LC-D, 9x SC-S, 9x E2000-S, 6x SC-D, 6x LC-Q, 6xE2000-D, Aufnahmemöglichkeit für max. 12 Pigtails, Deckelverriegelung mittels Rasthaken mit Möglichkeit zur Plombierung.Deckel kann zur Erleichterung der Montage sehr einfach demontiert werden, Spleißkassette zur einfachen Montage und Wartung bei größtmöglichem Schutz der Fasern mit Auskreuzungsmöglichkeit und Faserüberlängenablage, Mit oder ohne Schloss erhältlich, Zugentlastung für Kabel und Patchkabel, Montagemöglichkeit und Fixierung für Gas-/Wasserblocker vorhanden, Patchkabelausgang mit flexibler Lamellendichtung, Zwei Kabeleinführungen für M20/25, eine M20-Verschraubung beiliegend, Befestigungsmöglichkeit für optische Koppler, strukturiertes ASA (Acrylester-Styrol-Acrylnitril) in RAL 7035, extrem widerstandsfähiger Kunststoff, schlagzäh und witterungsbeständig, Schutzklasse nach IEC 60529: IP 54
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
ohne
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Höhe:
235 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
67.1 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Module:
0
Anzahl der Reihen:
1
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Mit Montageplatte:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Geeignet für Blitzschutz:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Funktionserhalt:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Spleißbox, lwl patchpanel, Spleißgehäuse, Verteilgehäuse, Glasfaserverteiler, Hausübergabepunkt, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 49,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.