Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Wandverteiler
>
19 Zoll Wandverteiler
>
Artikel
OpDAT Wandverteiler M 48xLC-D OS2 splice
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9051-1503397448-E
Hersteller:
Metz Connect
Herst.-Nr.:
1503397448-E
EAN/GTIN:
4251122198090
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
LWL Patchpanel
Universell einsetzbarer Verteiler zum Einsatz in der Etagenverkabelung oder als Hausverteilpunkt im Technikraum, bestückt mit LC-D-Kupplungen und Pigtails, Pigtails in Standardspleißkassetten mit Crimpspleißhaltern eingelegt und abgesetzt, nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen, Aufputzgehäuse mit zwei abschließbaren Schwenktüren und zwei verschiedenen Schlössern für die Trennung zwischen Netz- und Gebäudeverkabelung, einfache, platzsparende Wandmontage, gute Zugriffsmöglichkeiten und eine sichere Führung der Pigtails, vier Kabeleinführungen (Lieferumfang): 2x für M20/PG16, 2x für Patchkabel, Varianten: Größe S: 305x300x107 mm oder Größe M: 405x400x107 mm
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
48
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
48
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
ja
Faserart:
Singlemode
Faserklasse:
OS2
APC-Ausführung:
nein
Steckverbindertyp außen:
LC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
LC-Duplex
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Montageart:
Wandmontage
Höhe:
405 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
106.5 mm
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
METZ CONNECT
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
LWL Wandverteiler
,
Patchpanel
,
Wandgehäuse
,
Wandverteiler
,
patchpanel 48 port
,
lwl patchpanel
,
Verteiler
,
LWL-Verteiler
,
Glasfaser-Verteiler
,
Etagenverkabelung
,
Hausverteilpunkt
,
Aufputz-Verteiler
,
BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 673,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,26*
€ 801,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,37*
€ 795,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,02*
€ 769,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,39*
€ 751,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,49*
€ 708,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürstenleiste ohne Einzelkabelabfangung für OpDAT Wandverteiler M
Metz Connect
15033Z007-E
€ 50,74*
Zubehör
Kabeleinführung für 4xM20 für OpDAT Wandverteiler M
Metz Connect
15033Z001-E
€ 10,69*
Zubehör
Kabelverschraubung M20 (Klemmbereich 7,0 bis 12,0 mm)
Metz Connect
150811M20-E
€ 1,39*
Zubehör
Kabelverschraubung M25 (Klemmbereich 10,0 bis 16,0 mm)
Metz Connect
150811M25-E
€ 1,57*
Zubehör
One-ClickTM- Reiniger Mini LC/MU
Metz Connect
150800118-E
€ 90,58*
Zubehör
OpDAT Crimpspleißschutz (12 Stück)
Metz Connect
15090401-E
€ 0,87*
Zubehör
OpDAT Crimpspleißschutz (150 Stück)
Metz Connect
15090401-I
€ 0,72*
Zubehör
OpDAT Deckel für Spleißkassette
Metz Connect
15090200-E
€ 1,75*
Zubehör
OpDAT Halteblech VIK
Metz Connect
15081106-E
€ 4,82*
Zubehör
OpDAT WV Drehriegel
Metz Connect
15032Z089-E
€ 29,10*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.