Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT Wandverteiler S 24xLC-D OS2 (Keramik, blau), VIK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-1503207424-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1503207424-E
EAN/GTIN:
     4251122196706
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
LWL Patchpanel
universell einsetzbarer Verteiler zum Einsatz in der Etagenverkabelung oder als Hausverteilpunkt im Technikraum bestückt mit LC-D-Kupplungen nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen Aufputzgehäuse mit zwei abschließbaren Schwenktüren und zwei verschiedenen Schlössern für die Trennung zwischen Netz- und Gebäudeverkabelung einfache, platzsparende Wandmontage gute Zugriffsmöglichkeiten und eine sichere Führung der VIKs vier Kabeleinführungen (Lieferumfang): 1x für VIKs mit Universalkabel, 1x für M20/PG16, 2x für Patchkabel Varianten: Größe S: 305x300x107 mm oder Größe M: 405x400x107 mm Varianten: bestückt mit bis zu 48 LC-D Kupplungen, jeweils blau (OS2), lindgrün (OM5), violett (OM4), aqua (OM3) oder LC-D APC Kupplungen grün (OS2)
Weitere Informationen:
Montageart:
Wandmontage
Farbe:
grau
Breite:
400.00 mm
Höhe:
405.00 mm
Tiefe:
106.50 mm
Faserart:
Singlemode
RAL-Nummer:
7035
Mit Gehäuse:
true
APC-Ausführung:
false
Mit Pigtails:
false
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Mit Frontplatte:
true
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Faserklasse:
OS2
Steckverbindertyp außen:
LC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
LC-Duplex
Weitere Suchbegriffe: LWL Wandverteiler, Patchpanel, Wandgehäuse, Wandverteiler, lwl patchpanel 24 ports, lwl patchpanel, lwl patchpanel lc-duplex, Verteiler, LWL-Verteiler, Glasfaser-Verteiler, Etagenverkabelung, Hausverteilpunkt, Aufputz-Verteiler
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,72*
€ 236,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,33*
€ 232,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,92*
€ 226,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,89*
€ 221,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,58*
€ 205,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
15032Z003-E
ab € 6,96*
Zubehör
Metz Connect
15032Z001-E
ab € 6,16*
Zubehör
Metz Connect
15032Z005-E
ab € 8,42*
Zubehör
Metz Connect
15032Z004-E
ab € 6,87*
Zubehör
Metz Connect
150811M20-E
ab € 0,82*
Zubehör
Metz Connect
150811M25-E
ab € 0,93*
Zubehör
Metz Connect
15081106-E
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.