Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Patchpanel
>
LWL Patchpanel
>
Artikel
OpDAT fix Patchfeld für 24xSC-D/LC-Q/ST-D
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9051-150250B200-E
Hersteller:
Metz Connect
Herst.-Nr.:
150250B200-E
EAN/GTIN:
4250184125006
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
19 Zoll, 1HE LWL-Patchfeld für Festeinbau, unbestückt, leichte Aluminium-Konstruktion mit Stahlblech Frontplatte (grau oder schwarz), abnehmbare Frontplatte zur einfachen Adaptermontage, servicefreundliche, verschraubte Abdeckung, mehrere Kabeleingangsmöglichkeiten rückseitig (Befestigung mit PG13,5, PG16 und PG21 bzw. M20 und M25)
Weitere Informationen:
Art des Steckverbindersystems:
LWL
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
24
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
METZ CONNECT
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
lwl patchpanel sc-duplex
,
lwl patchpanel
,
patchpanel 24 port
,
Patchfeld
,
Rangierfeld
,
Spleißbox
,
Lichtwellenleiter-Spleißbox
,
LWL Panel
,
LWL Box
,
LWL-Spleißbox
,
BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 52,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungsset ASA, Käfigmuttern M6
Metz Connect
130792
€ 8,89*
Zubehör
Kabelverschraubung M20 (Klemmbereich 7,0 bis 12,0 mm)
Metz Connect
150811M20-E
€ 1,39*
Zubehör
Kabelverschraubung M25 (Klemmbereich 10,0 bis 16,0 mm)
Metz Connect
150811M25-E
€ 1,57*
Zubehör
OpDAT Halteblech VIK
Metz Connect
15081106-E
€ 4,86*
Zubehör
OpDAT Kupplung LC-Quad APC OS2
Metz Connect
1509007A-I
€ 10,53*
Zubehör
OpDAT Kupplung LC-Quad OM3
Metz Connect
15090078-I
€ 8,80*
Zubehör
OpDAT Kupplung LC-Quad OM3 - 30 Stück
Metz Connect
15090078-30
€ 7,14334*
Zubehör
OpDAT Kupplung LC-Quad OM4
Metz Connect
15090079-I
€ 8,79*
Zubehör
OpDAT Kupplung LC-Quad OM4 - 30 Stück
Metz Connect
15090079-30
€ 7,15334*
Zubehör
OpDAT Kupplung LC-Quad OS2
Metz Connect
15090071-I
€ 9,92*
Zubehör
OpDAT Kupplung LC-Quad OS2 - 30 Stück
Metz Connect
15090071-30
€ 8,04334*
Zubehör
OpDAT Kupplung SC-Duplex APC OS2
Metz Connect
150900F2-I
€ 2,16*
Zubehör
OpDAT Kupplung SC-Duplex MM
Metz Connect
150900B2-I
€ 2,12*
Zubehör
OpDAT Kupplung SC-Duplex MM (metall)
Metz Connect
15090052-I
€ 4,17*
Zubehör
OpDAT Kupplung SC-Duplex MM - 30 Stück
Metz Connect
150900B2-30
€ 1,807*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.