Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT fix Patchfeld unbestückt für 24xLC-D/SC-S/E2000, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-1502507300-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1502507300-E
EAN/GTIN:
     4250184125037
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
19 Zoll, 1HE LWL-Patchfeld für Festeinbau unbestückt leichte Aluminium-Konstruktion mit Stahlblech Frontplatte (grau oder schwarz) abnehmbare Frontplatte zur einfachen Adaptermontage servicefreundliche, verschraubte Abdeckung mehrere Kabeleingangsmöglichkeiten rückseitig (Befestigung mit PG13,5, PG16 und PG21 bzw. M20 und M25)
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Mit Buchsen/Kupplungen:
false
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
24
Art des Steckverbindersystems:
Glasfaser
Weitere Suchbegriffe: Breakoutbox, Spleißbox, patchpanel 24 port 1u, lwl patchpanel, lwl patchpanel 24 ports, Patchfeld, Rangierfeld, Lichtwellenleiter-Spleißbox, LWL Panel, LWL Box, LWL-Spleißbox
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
15090059-I
ab € 8,02*
Zubehör
Metz Connect
15090058-I
ab € 9,14*
Zubehör
Metz Connect
15090076-I
ab € 2,05*
Zubehör
Metz Connect
15090077-I
ab € 1,72*
Zubehör
Metz Connect
15090075-I
ab € 1,72*
Zubehör
Metz Connect
15090074-I
ab € 1,96*
Zubehör
Metz Connect
1509010000-E
ab € 1,53*
Zubehör
Metz Connect
150929MA00-E
ab € 159,33*
Zubehör
Metz Connect
150929MO00-E
ab € 172,25*
Zubehör
Metz Connect
150922JO00-E
ab € 42,84*
Zubehör
Metz Connect
150925JO00-E
ab € 43,74*
Zubehör
Metz Connect
150929JO00-E
ab € 42,91*
Zubehör
Metz Connect
150922EO00-E
ab € 40,44*
Zubehör
Metz Connect
150925EO00-E
ab € 40,83*
Zubehör
Metz Connect
150929EO00-E
ab € 40,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.