Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Patchpanel
>
LWL Patchpanel
>
Artikel
OpDAT PF Patchfeld VIK 12xE2000-Simplex APC OS2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9051-1502005912-E
Hersteller:
Metz Connect
Herst.-Nr.:
1502005912-E
EAN/GTIN:
4251394600505
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
lwl patchpanel
19 Zoll, 1HE LWL-Patchfeld für Festeinbau, bestückt mit E2000-Kupplungen, vorbereitet für den Einbau von vorkonfektionierten Installationskabeln (OpDAT VIK), leichte Konstruktion mit Frontplatte (grau oder schwarz) und Gehäuse aus Aluminium, nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen, abnehmbare Frontplatte zur einfachen Adaptermontage, In der Rückwand befinden sich 10 Kabeleinführungsmöglichkeiten zur Aufnahme von 4xPG13,5-, 2x PG16/M20- oder 2x PG21/M25-Verschraubungen und zur Aufnahme von 2 Vorkonfektionierten Installationskabeln (VIK), servicefreundliche, rastbare Abdeckung, Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlagen, Varianten: bestückt mit 12 oder 24 E2000 Kupplungen blau (OS2), lindgrün (OM5) oder 12 oder 24 E2000 APC Kupplungen grün (OS2)
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
nein
Faserart:
Singlemode
Faserklasse:
OS2
APC-Ausführung:
ja
Steckverbindertyp außen:
E2000
Steckverbindertyp innen:
E2000
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Höhe:
44.45 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
262 mm
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
METZ CONNECT
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Patch Panel
,
Patchfeld
,
Rangierfeld
,
Spleißbox
,
Lichtwellenleiter-Spleißbox
,
LWL Panel
,
LWL Box
,
LWL-Spleißbox
,
BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 177,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,52*
€ 211,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,01*
€ 205,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,70*
€ 191,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,40*
€ 187,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,82*
€ 169,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungsset ASA, Käfigmuttern M6
Metz Connect
130792
€ 8,90*
Zubehör
Kabelverschraubung M20 (Klemmbereich 7,0 bis 12,0 mm)
Metz Connect
150811M20-E
€ 1,39*
Zubehör
Kabelverschraubung M25 (Klemmbereich 10,0 bis 16,0 mm)
Metz Connect
150811M25-E
€ 1,57*
Zubehör
OpDAT Halteblech VIK
Metz Connect
15081106-E
€ 4,82*
Zubehör
OpDAT PF/fix Patchkabel-Ablage, grau
Metz Connect
1502500000-E
€ 30,52*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.