Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT PF Patchfeld für 12xSC-D/LC-Q/ST-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OpDAT PF Patchfeld für 12xSC-D/LC-Q/ST-D
OpDAT PF Patchfeld für 12xSC-D/LC-Q/ST-D
Artikel-Nr.:
     C9051-1502005200-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1502005200-E
EAN/GTIN:
     4250184108214
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
patchpanel 24 port
lwl patchpanel
19 Zoll, 1HE LWL-Patchfeld für Festeinbau, unbestückt, Leichte Konstruktion mit Frontplatte und Gehäuse aus Aluminium, abnehmbare Frontplatte zur einfachen Adaptermontage, In der Rückwand befinden sich 10 Kabeleinführungsmöglichkeiten zur Aufnahme von 4x PG13,5-, 2x PG16/M20- oder 2x PG21/M25-Verschraubungen und zur Aufnahme von 2 Vorkonfektionierten Installationskabeln (VIK), servicefreundliche, rastbare Abdeckung, Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlagen, Aufnahmemöglichkeit von bis zu 4 Spleißkassetten und 1 Spleißkassettendeckel
Weitere Informationen:
Art des Steckverbindersystems:
LWL
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
12
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Weitere Suchbegriffe: Patchfeld, Rangierfeld, LWL Panel, Spleißbox, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 60,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130792
€ 8,90*
Zubehör
Metz Connect
150811M20-E
€ 1,40*
Zubehör
Metz Connect
150811M25-E
€ 1,57*
Zubehör
Metz Connect
899789-01
€ 1,13*
Zubehör
Metz Connect
15081106-E
€ 4,84*
Zubehör
Metz Connect
1509007A-I
€ 10,52*
Zubehör
Metz Connect
15090078-I
€ 8,85*
Zubehör
Metz Connect
15090078-30
€ 7,13334*
Zubehör
Metz Connect
15090079-I
€ 8,86*
Zubehör
Metz Connect
15090079-30
€ 7,16334*
Zubehör
Metz Connect
15090071-I
€ 9,93*
Zubehör
Metz Connect
15090071-30
€ 8,03334*
Zubehör
Metz Connect
150900F2-I
€ 2,16*
Zubehör
Metz Connect
150900B2-I
€ 2,11*
Zubehör
Metz Connect
15090052-I
€ 4,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.