Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-DAT Industry RJ45 Field plug Einsatz Cat.5 Class D PROFINET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-DAT Industry RJ45 Field plug Einsatz Cat.5 Class D PROFINET
E-DAT Industry RJ45 Field plug Einsatz Cat.5 Class D PROFINET
Artikel-Nr.:
     C9051-1401400810PI
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1401400810PI
EAN/GTIN:
     4250184180333
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Feldkonfektionierbarer Cat.5 Stecker zum Einbau in Steckergehäuse IP67 der Varianten 1, 4, 5, und 14, 100 MBit geeignet nach IEEE 802.3, für Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, 4-adriger feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker für AWG 22, Anschluss von AWG 26/7 - 22/7, AWG 26/1 - 22/1 möglich, Volldraht Cu-Leiterdurchmesser 0,4 - 0,64 mm, Litze Cu-Leiterdurchmesser 0,48 - 0,76 mm, Aderdurchmesser bis 1,6 mm, Kabelmantel von 5,5 bis 8,5 mm, besteht nur aus nur 2 Teilen, einfachste Konfektion - ohne Spezialwerkzeug anzuschließen, industrietaugliches Zinkdruckgussgehäuse, geschützter Verriegelungshaken, kann als Prüfstecker auf der IP67-Seite der Variante 1, 4, 5, 6 und 14 eingesetzt werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(4)
Geschirmt:
ja
Kategorie:
5
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Farbe:
Silber
Transparent:
nein
AWG-Bereich:
2622
Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, rj45 stecker cat 5, rj45 steckverbinder, westernstecker rj45, Industrie, feldkonfektionierbarer RJ45 Stecker, Profinet, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,841*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,841*
€ 14,09079
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,451*
€ 13,62669
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,391*
€ 11,17529
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1401009101-I
€ 0,669*
Zubehör
Metz Connect
1401009103-I
€ 0,669*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.