|  |
 |
| Artikel-Nr.: C9051-130D219KM0000B Herst.-Nr.: 130D219KM0000B EAN/GTIN: 4251394661650 |
| |
|
|  |  |
 | DCCS-Gehäuse mit 6 Duplex-Kupplungen frontseitig und einer MTP-Kupplung rückseitig montiert. Ader-Fanout mit 12 Adern innen eingebaut.Einfache Montage/Demontage in DCCS-Baugruppenträger (19 Zoll, 1 HE), Geeignet zur Aufteilung oder Kombination von Duplex- auf Mehrfaser-Kabel.Belegung/Polarität: Typ A (Duplex-Paarung: 1+2/3+4/...) oder Typ B (Duplex-Paarung: 1+12/2+11/...), Gehäuse: Stahlblech verzinkt, Front Edelstahl, Varianten: blau (SM), grün (SM APC), lindgrün (OM5), violett (OM4), aqua (OM3), alle verfügbaren Varianten können über den DCCS-LWL-Konfigurator erstellt werden Weitere Informationen:  |  | Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter: | 6 | Mit Kupplung/Adapter: | ja | Steckverbindertyp außen: | sonstige | Steckverbindertyp innen: | sonstige | Faserart: | Multimode | APC-Ausführung: | nein | Farbe: | grau | Pinbelegung: | sonstige |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LWL-Baugruppe, Lichtwellenleiter-Baugruppe, Rechenzentrum, RZ, Kompakt, Compact, Kompaktlösung, BTR Netcom, MPO/MTP®, Fanout, DCCS |
|  |  |
| |