Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DCCS Baugruppe OM5 6xMTP (Typ A lindgrün)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-130D208M00000A
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130D208M00000A
EAN/GTIN:
     4251394644929
Suchbegriffe:
Patchpanel
btr patchpanel
patchpanel
patchpanel 1he
DCCS-Halterung mit 6 MPO/MTP-Kupplungen frontseitig montiert MM-Kupplungen für Belegung „aligned“ (key up/ key up, Typ B) und „opposed“ (key up/key down, Typ A) verfügbar SM-Kupplungen für Belegung „opposed“ (key up/key down, Typ A) verfügbar Einfache Montage/Demontage in DCCS-Baugruppenträger (19 Zoll, 1 HE) Geeignet für den Einbau von MPO/MTP-Trunkkabeln in kundenspezifischen Längen Gehäuse: Stahlblech schwarz pulverbeschichtet, Zugentlastung über beigelegte Halterung Varianten: grün (SM), lindgrün (OM5), violett (OM4), aqua (OM3), Belegung Typ A, Belegung Typ B alle verfügbaren Varianten können über den Konfigurator erstellt werden
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Faserart:
Multimode
Pinbelegung:
sonstige
APC-Ausführung:
false
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Steckverbindertyp außen:
MT/MPO
Steckverbindertyp innen:
MT/MPO
Weitere Suchbegriffe: LWL-Baugruppe, Lichtwellenleiter-Baugruppe, Rechenzentrum, RZ, Kompakt, Compact, Kompaktlösung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,81*
€ 121,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,23*
€ 119,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,76*
€ 109,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,22*
€ 106,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,84*
€ 93,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.