Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
19 Zoll Modulträger
>
Artikel
Keystone 19 Zoll Modulträger 1HE 24 Port schwarz unbestückt, geschirmt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9051-130920-BKKE
Hersteller:
Metz Connect
Herst.-Nr.:
130920-BKKE
EAN/GTIN:
4250184153672
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
19 Zoll 1HE Modulträger für 24 Einzelmodule in Keystonebauform, Modulträgerfront aus schwarz eloxiertem Aluminium, Modulhalter aus Kunststoff mit Staubschutzklappen (weitere Farben als Zubehör erhältlich) nach vorne entnehmbar, integrierte Kabelabfangung, zusätzliche Zugentlastung möglich, Sichtfenster für Beschriftungseinlage, Beschriftungsbogen 210 x 297 mm siehe Zubehör, Erdungsbolzen M6 x 10 mit Mutter und Zahnscheibe, inkl. 30 cm Erdungskabel, alle vollgeschirmten Module mittels Erdungsschiene verbunden
Weitere Informationen:
Art des Steckverbindersystems:
RJ
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
24
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
METZ CONNECT
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Patchpanel
,
patchpanel 24 port
,
modulare patchpanel
,
Verteilfeld
,
Verteilpanel
,
Patchfeld
,
Netzwerk-Patchpanel
,
BTR Netcom
,
19 Zoll Panel
,
Verteiler
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 41,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
25Gmodul - Keystone
Metz Connect
130B21-25-E
€ 7,468*
Zubehör
25Gmodul - Keystone (12 Stück)
Metz Connect
130B21-25-Z
€ 6,95*
Zubehör
Befestigungsset ASA, Käfigmuttern M6
Metz Connect
130792
€ 8,89*
Zubehör
C6Amodul K 180° Buchse - Keystone
Metz Connect
130B21-E
€ 6,13*
Zubehör
C6Amodul K 180° Buchse - Keystone (12 Stück)
Metz Connect
130B21-Z
€ 5,77*
Zubehör
C6Amodul K 180° Buchse DNV - Keystone
Metz Connect
130B21-DNV
€ 8,93*
Zubehör
E-DAT modul Cat.6A K Buchse T568A+T568B DNV - Keystone
Metz Connect
130910K-DNV
€ 8,36*
Zubehör
E-DAT modul Cat.6A K Jack - Keystone (12 Stück)
Metz Connect
130910KZ
€ 5,18*
Zubehör
E-DAT modul Kupplung 8(8) 180° Klasse EA
Metz Connect
1309A0-I
€ 9,25*
Zubehör
Keystone BLIND modul lichtgrau
Metz Connect
130898-0003KI
€ 1,691*
Zubehör
Keystone BLIND modul schwarz
Metz Connect
130898-0029KI
€ 1,831*
Zubehör
KOAX modul F-Buchse / F-Buchse, Keystone
Metz Connect
130898-0103KI
€ 6,507*
Zubehör
KOAX modul IEC-Buchse / F-Buchse, Keystone
Metz Connect
130898-0203KI
€ 7,731*
Zubehör
KOAX modul IEC-Stecker / F-Buchse, Keystone
Metz Connect
130898-0303KI
€ 7,691*
Zubehör
Metz Connect 130910KI RJ45-Einbaumodul Keystone CAT 6a
Metz Connect
130910KI
€ 5,35*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.