Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel 25G AWG 26 2,0 m rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel 25G AWG 26 2,0 m rot
Patchkabel 25G AWG 26 2,0 m rot
Artikel-Nr.:
     C9051-13084G2066-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     13084G2066-E
EAN/GTIN:
     4251394610757
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Paargeschirmtes 25G Patchkabel AWG 26/7, halogenfrei, von akkreditierten Prüflabor zertifiziert nach DTR-11801-9905 für 25GBASE-T im Channel-Link mit 30 m (50 m in Vorbereitung), zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Standardlänge: 2 m (keine weiteren Standardlängen für 25GBit möglich), Class E, A geprüft nach ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173-1für 25GBit/s Ethernet (IEEE 802.3bq) und 10 GBit/s Ethernet (IEEE 802.3an) geeignet, Knickschutztülle gespritzt mit integriertem Rasthebelschutz , farbliche Codierung über farbige Knickschutztüllen möglich – MOQ und Lieferzeiten auf Anfrage , Restbestände in den folgenden Farben vorhanden: schwarz, weiss, gelb, blau, grün und rot – Mengen auf Anfrage
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
S/FTP
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
rot
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
ja
Farbe der Knickschutztülle:
rot
Ausführung flammwidrig:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Kabelkonstruktion:
4x2
AWG-Querschnitt:
26
Pinbelegung:
1:1
Weitere Suchbegriffe: patchkabel, Kupfer-Kabel, Datenkabel, Verbindungskabel, RJ45 Patch, RJ45 Patchkabel, 25G Patchkabel, 25GBit/s Ethernet, BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,901*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,901*
€ 10,59219
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,631*
€ 10,27089
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metz Connect
130G405032-E
€ 9,521*
Sonstiges
Metz Connect
130B11-25-E
€ 7,53*
Sonstiges
Metz Connect
130863-E
€ 14,46*
Sonstiges
Metz Connect
130C381200-I
€ 9,281*
Sonstiges
Metz Connect
130920-00-E
€ 32,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.