Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25G RJ45 field plug pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
25G RJ45 field plug pro
25G RJ45 field plug pro
Artikel-Nr.:
     C9051-130G405032-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130G405032-E
EAN/GTIN:
     4251394618555
Suchbegriffe:
Modularstecker
Patchpanel
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker für 25 Gbit bis 1250 MHz, vollgeschirmt und multiportfähig, Kabelzuführung gerade (180°), einfachste Konfektion - ohne Spezialwerkzeug anschließbar, Adernanschluss Litzenleiter AWG 27/7 - 22/7, Aderdurchmesser 0,43 - 0,76 mm, Adernanschluss Vollader AWG 26/1 - 22/1, Aderdurchmesser 0,409 - 0,64 mm, Übertragungstechnische Eigenschaften nach ISO/IEC 11801 (bis 1250 MHz), 25GBASE-T für 25 Gbit Ethernet (IEEE 802.3bq), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet, Schutzart IP20, geeignet für Kabelmanteldurchmesser von 5,5 bis 9,5 mm, 2-teiliges, industrietaugliches Gehäuse aus Zinkdruckguss, Zugentlastung per Rastclip direkt am Ladestück, geschützter Verriegelungshaken, wiederanschließbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Kategorie:
sonstige
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Farbe:
Silber
Transparent:
nein
AWG-Bereich:
27 | 22
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, Western stecker, Westernstecker, westernstecker rj45, rj45 steckverbinder, Netzwerkanschluss, Modularsteckverbinder, 25G, 25G Stecker, BTR Netcom, BTR Stecker
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,551*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,551*
€ 11,36569
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,081*
€ 10,80639
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,521*
€ 8,94999
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metz Connect
130G405042-E
€ 11,491*
Ähnlich
Metz Connect
130H405032-E
€ 10,90*
Ähnlich
Metz Connect
130H405042-E
€ 13,49*
Ähnlich
Metz Connect
130E405032-K
€ 7,475*
Ähnlich
Metz Connect
130E405032-E
€ 7,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.