Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Garagentorantrieb DRIVE Action, 500 N, 433 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-60920
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     60920
EAN/GTIN:
     4003971609209
Suchbegriffe:
Garagentorantrieb
Torantrieb
schellenberg garagentorantrieb
garagentorantrieb

Der kompakte Garagentorantrieb DRIVE Action mit zwei 4-Kanal-Handsendern ermöglicht als preiswertes Einstiegsmodell die funkgesteuerte Bedienung von schienengeführten Schwing- und Sektionaltoren bis 8 m² Fläche. Mit einer umfangreichen Sicherheits- und Komfortausstattung hebt sich der Garagentorantrieb von anderen Modellen in seiner Preisklasse deutlich ab.

Die einfache Ein-Personen-Montage sowie die automatische Endlageneinstellung ermöglichen, dass der Garagentorantrieb in kurzer Zeit einsatzfähig ist. Die 4-teilige Führungsschiene des DRIVE Actions wird an der Decke befestigt und besteht aus verzinktem, verwindungssteifem Stahl. Weiterhin wird der in der Führungsschiene befindliche Gleitschlitten mit dem Torarm, dem am Tor befestigten Winkel und der Antriebskette verbunden. Wird der Garagentorantrieb in Betrieb genommen, stellt sich der Motor auf das bestehende Garagentor ein und passt die Krafteinstellung bei jeder Fahrt automatisch an. Bei Erreichen der eingestellten Endpunkte schaltet sich der Motor durch eine elektronische Wegerfassung punktgenau ab.

Der Motorkopf ist auf einem verzinkten Stahlblech montiert, was ihm mehr Stabilität verleiht. Das Bedienfeld sowie weitere Anschlussmöglichkeiten sind innen liegend unter der Lichthaube verborgen. Die Anschlüsse können beispielsweise für eine separate Beleuchtung oder ein Schlupftürkontakt verwendet werden. Eine energiesparende LED-Beleuchtung ist im Motorkopf bereits integriert. Die Beleuchtung schaltet sich nach Bedienung des Antriebs automatisch nach drei Minuten ab oder kann mithilfe des Handsenders unabhängig vom Garagentorantrieb manuell ein- oder ausgeschaltet werden.

Bei der Entwicklung aller Garagentorantriebe von Schellenberg wird viel Wert auf die Sicherheit gelegt. Deshalb verfügen alle Garagentorantriebsmodelle über eine automatische Hinderniserkennung, einen Überhitzungsschutz des Motors, eine Notentriegelung für innen sowie eine sichere Funkübertragung. Der Funk wird mit 433,92 MHz gesendet und ist mit einem sogenannten Rollingcode gesichert. Dadurch wird das Abfangen des Funksignals durch Unbefugte erschwert. Bei einem Stromausfall bleibt die Programmierung des DRIVE Actions erhalten.

Der Garagentorantrieb hat eine Zugkraft von 500 N. Der Antrieb eignet sich für Garagentore mit bis zu 50 kg Gewicht, einer Torhöhe bis 2,35 m und einer Fläche bis 8 m². Optionales Zubehör, wie z. B. Schlüsselschalter, Lichtschranken, LED-Garagenzusatzbeleuchtungen etc. können nachträglich ergänzt werden.

Technische Daten

  • Maximale Zugkraft: 500 N/50 kg
  • Torhöhe: max. 2,35 m
  • Torbreite: max. 3,4 m
  • Torfläche: max. 8 m²
  • Montage: Deckenmontage
  • Versorgungsspannung: 220-240 V/50 Hz
  • Nennleistung: 180 Watt
  • Steuerspannung: 24 V DC
  • Leuchtmittel: LED
  • Schutzklasse: IP20, trockene Räume
  • Funk: 433,92 MHz, mit Rollingcode
  • Antriebslänge: 3,14 m
  • Standby-Leistung: ca. 5 Watt
  • Gesamtgewicht: 13,74 kg
  • Geschwindigkeit: 15 cm/Sekunde (abhängig vom Garagentorgewicht)

Lieferumfang

  • 1 x Motorkopf mit Netzkabel
  • 2 x 4-Kanal-Handsender
  • 4 x Führungsschienen (je 75 cm)
  • 3 x Verbindungsstücke für Führungsschienen
  • 1 x Montageanleitung
  • 1 x Torbefestigungsbeschlag
  • 1 x Wandbefestigungsbeschlag
  • 2 x U-Bügel
  • 1 x Notentriegelung für Innen
  • 1 x Führungsschlitten
  • 1 x Torarm
  • 2 x Deckenabhängung
  • 1 x Limit Block
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
13,74 kg
Artikel-Gewicht netto:
12,47 kg
Artikel-Breite:
135 mm
Artikel-Höhe:
120 mm
Artikel-Länge:
285 mm
Verpackungs-Breite:
190 mm
Verpackungs-Höhe:
860 mm
Verpackungs-Tiefe:
195 mm
Weitere Suchbegriffe: Schellenberg, Schellenberg 60920, Schellenberg Garagentorantrieb, Elektrischer Torantrieb, Garagentorantrieb Schwingtor, Garagentorantrieb Sektionaltor, Elektrischer Garagentorantrieb, Schellenberg Torantrieb, Garagentormotor, Motor für Garagentor, Torantrieb Sektionaltor, 60920
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,87*
€ 153,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,56*
€ 149,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,28*
€ 147,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,36*
€ 143,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,82*
€ 139,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,17*
€ 119,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
60923
ab € 150,01*
Ähnlich
Schellenberg
60922
ab € 128,80*
Ähnlich
Schellenberg
60924
ab € 176,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.