Der leistungsstarke Garagentorantrieb Smart DRIVE XL mit umfangreichem Lieferumfang ermöglicht die funkgesteuerte Bedienung von schienengeführten Schwing- und Sektionaltoren bis zu 14 m² Fläche. Er...
Mit dem Notentriegelungsschloss können Sie Ihr elektrisch betriebenes Garagentor öffnen, falls der Strom ausfällt oder ein technischer Defekt vorliegt und kein separater Zugang zur Garage vorhanden...
Der kompakte Garagentorantrieb DRIVE Action mit zwei 4-Kanal-Handsendern ermöglicht als preiswertes Einstiegsmodell die funkgesteuerte Bedienung von schienengeführten Schwing- und Sektionaltoren bi...
Der zuverlässige Garagentorantrieb Smart DRIVE L mit umfangreichem Lieferumfang ermöglicht die funkgesteuerte Bedienung von schienengeführten Schwing- und Sektionaltoren bis zu 10 m² Fläche. Er ist...
Der kompakte Garagentorantrieb Smart DRIVE M mit zwei 2-Kanal-Handsendern ermöglicht die funkgesteuerte Bedienung von schienengeführten Schwing- und Sektionaltoren bis zu 8 m² Fläche. Er kompatibel...
Garagentorantrieb DRIVE Action Mit dem Garagentorantrieb DRIVE Action machen Sie Ihr schienengeführtes Garagentor elektrisch bedienbar. Wählen Sie aus unterschiedlichem Bedien- und Steuerungszubehö...
Die Notentriegelung für DRIVE-Garagentorantriebe ermöglicht, die Garage ohne separaten Zugang trotz eines Stromausfalls oder technischen Defekts zu öffnen. Über einen Bowdenzug wird das Garagentor ...
Garagentorantrieb, 433 MHz-Funk Mit dem Garagentorantrieb Smart DRIVE 14 bedienen Sie Ihr Garagentor bequem aus der Ferne. Der Motor hat eine Zugkraft von 1000 N und ist für schienengeführte Schwin...