Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Notentriegelungsschloss für Garagentorantriebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Schellenberg Notentriegelungsschloss für Garagentorantriebe
Artikel-Nr.:
     C902-60511
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     60511
EAN/GTIN:
     4003971605119
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Garagennotentriegelung
Notentriegelung

Mit dem Notentriegelungsschloss können Sie Ihr elektrisch betriebenes Garagentor öffnen, falls der Strom ausfällt oder ein technischer Defekt vorliegt und kein separater Zugang zur Garage vorhanden ist. Das Sicherheitsschloss mit einer Einbautiefe von 20 mm ist für Garagentore bis 40 mm Stärke geeignet. Dem Notentriegelungsschloss liegen zwei Schlüssel bei. Der Einbau hat keine Auswirkungen auf die Einbruchsicherheit Ihrer Garage.

Technische Daten

  • Maße: 20 x 50 x 35 mm
  • Einbautiefe: max. 20 mm
  • Ø Bolzen: ca. 20 mm
  • Ø sichtbare Blende auf der Garage: ca. 30 mm

Lieferumfang

  • 1 x Notentriegelungsschloss
  • 2 x Schlüssel
  • 1 x Zugseil, ca. 2,5 m
  • 1 x Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,15 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,08 kg
Artikel-Breite:
20 mm
Artikel-Höhe:
50 mm
Artikel-Tiefe:
35 mm
Verpackungs-Breite:
127 mm
Verpackungs-Höhe:
135 mm
Verpackungs-Tiefe:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: Garagentorantrieb, Schlüsselschalter, Torantrieb, schellenberg garagentorantrieb, dreh - schlüsselschalter, Schellenberg, Notentriegelungsschloss, Schellenberg Notentriegelungsschloss, Notentriegelung Garage, Notentriegelung Garagentor, Garagentor Notentriegelung, Elektrisches Garagentor Notentriegelung, Garagentor Notöffnung, Garagentor Notentriegelung von außen, 60511
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.