Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Rolladengurt Mini 14 mm, 6 m, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-46004
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     46004
EAN/GTIN:
     4003971460046
Suchbegriffe:
Rolladengurte
Rollladengurt
schellenberg rolladengurt
rolladengurte

Der Rolladengurt eignet sich für die Bedienung eines Rolladens mit manuellem oder elektrischen Aufputz- oder Unterputz-Gurtwickler. Das Gurtband ist mit einer Breite von 14 mm für das Rolladensystem Mini ausgelegt. Es besteht aus einem strapazierfähigen und abriebfesten Gewebe mit verstärkten Webkanten. Mit einer Länge von 6 m ist das Gurtband ideal für eine Renovierung oder als Ersatz-Gurtband.

Schellenberg Tipp: Um die benötigte Länge eines Gurtbandes zu berechnen, multiplizieren Sie einfach die Höhe des Fensters mit dem Faktor 2,5.

Technische Daten

  • Rolladensystem: Mini
  • Farbe: Braun
  • Gurtbreite: 14 mm
  • Gurtstärke: 1,4 mm
  • Gurtlänge: 6,0 m
  • Material: Polypropylen
  • Für elektrische Gurtwickler geeignet: Ja

Lieferumfang

  • 1 x Gurtband
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,07 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,07 kg
Artikel-Breite:
14 mm
Artikel-Länge:
6000 mm
Verpackungs-Breite:
122 mm
Verpackungs-Höhe:
157 mm
Verpackungs-Tiefe:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: Schellenberg, Rolladengurt, Rolladengurtband, Rollogurtband, Rollo Gurtband, Gurtband Rollo, Rolladen Gurtband, Gurtband, 46004
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
46010
€ 4,01*
Ähnlich
Schellenberg
46001
€ 3,01*
Ähnlich
Schellenberg
46002
€ 3,02*
Ähnlich
Schellenberg
46009
€ 4,34*
Ähnlich
Schellenberg
46008
€ 4,33*
Ähnlich
Schellenberg
46005
€ 4,34*
Ähnlich
Schellenberg
46007
€ 4,34*
Ähnlich
Schellenberg
46006
€ 4,33*
Ähnlich
Schellenberg
46003
€ 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.