Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Rollladengurt

  Rollladengurt  (87 Angebote unter 30.867.014 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Rollladengurt“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Rollladengurt"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Schellenberg Aufschraubwickler Maxi mit Rolladengurt, schwenkbar, weiß (2 Angebote) 
Der schwenkbare Aufschraubwickler mit weißem Kunststoffgehäuse ist ideal geeignet für Renovierungen oder Neubauten. Er ist für das Rolladensystem Maxi ausgelegt und wird Aufputz beispielsweise auf ...
Schellenberg
50801
€ 12,99*
pro Stück
 
 Stück
Schellenberg 31102 Rollladengurt Passend für (Rollladensysteme) Schellenberg Maxi (2 Angebote) 
Der Rollladengurt eignet sich für die Bedienung eines Rollladens mit manuellem oder elektrischen Aufputz- oder Unterputz-Gurtwickler. Das Gurtband ist mit einer Breite von 23 mm für das Rollladensy...
Schellenberg
31102
€ 11,61*
pro Stück
 
 Stück
Schellenberg Aufschraubwickler Mini mit Rolladengurt, schwenkbar, weiß (2 Angebote) 
Der schwenkbare Aufschraubwickler mit weißem Kunststoffgehäuse ist ideal geeignet für Renovierungen oder Neubauten. Er ist für das Rolladensystem Mini ausgelegt und wird Aufputz beispielsweise auf ...
Schellenberg
50503
€ 8,88*
pro Stück
 
 Stück
Schellenberg Rolladengurt Maxi 23 mm, 50 m, grau (1 Angebot) 
Der Rolladengurt eignet sich für die Bedienung eines Rolladens mit manuellem oder elektrischen Aufputz- oder Unterputz-Gurtwickler. Das Gurtband ist mit einer Breite von 23 mm für das Rolladensyste...
Schellenberg
11441
€ 19,21*
pro Stück
 
 Stück
Schellenberg Rolladengurt Mini 14 mm, 6 m, schwarz (1 Angebot) 
Der Rolladengurt eignet sich für die Bedienung eines Rolladens mit manuellem oder elektrischen Aufputz- oder Unterputz-Gurtwickler. Das Gurtband ist mit einer Breite von 14 mm für das Rolladensyste...
Schellenberg
46007
€ 4,35*
pro Stück
 
 Stück
Rolladengurt 15 mm x 100 m | Polypropylen | UV-beständig | Belastungsgrenze: 38 kg (1 Angebot) 
• 15 mm • Material: Polypropylen • Verpackungsinhalt: 100 Meter • UV-beständig • Belastungsgrenze: 38 kg
Connex
DY2701282
€ 0,38*
pro Meter
 
 Meter
Rathgeber Rollladengurt 22/23 mm x 50 m, creme/silber, 380 kg Reißfestigkeit (9 Angebote) 
Rollladengurt "Rollenware", Reißfestigkeit 200/380 kg Das Gurtband ist beidseitig verwendbar, eine Seite creme und die andere Seite silbergrau Rolle à 50 mtr.
Rathgeber
4332163676164
€ 21,15*
pro 50 Meter
 
 Rolle
Schellenberg Aufschraubwickler Maxi mit Rolladengurt, schwenkbar, braun (1 Angebot) 
Der schwenkbare Aufschraubwickler mit braunem Kunststoffgehäuse ist ideal geeignet für Renovierungen oder Neubauten. Er ist für das Rolladensystem Maxi ausgelegt und wird Aufputz beispielsweise auf...
Schellenberg
50804
€ 12,94*
pro Stück
 
 Stück
Rollladen-Gurtband Rolle beige Gurtbreite 14 mm Gurtstärke 1,7 mm (1 Angebot) 
Rollladen-Gurtband Rolle beige Gurtbreite 14 mm Gurtstärke 1,7 mm Minigurt · Gurtstärke 1,7 mm · aus spinndüsengefärbten UV-stabilisierten Chemiefasern 98 % Polypropylen, 2 % Polyester mit verstärk...
H.R. Rathgeber
D524-beige
€ 0,2798*
pro Meter
 
 Meter
Rathgeber Rollladengurt 22/23 mm x 50 m, silber, 310 kg Reißfestigkeit (9 Angebote) 
Rollladengurt "Rollenware", Rolle à 50 m, Reißfestigkeit 200/310 kg
Rathgeber
4330816263822
€ 22,24*
pro 50 Meter
 
 Rolle
Schellenberg 36103 Rollladengurt Passend für (Rollladensysteme) Schellenberg Maxi (3 Angebote) 
Schellenberg 36103 Rollladengurt Passend für (Rollladensysteme) Schellenberg Maxi Schellenberg 36103 Rollladengurt 23 mm/6,0 m weiß Gurtband zur Bedienung eines Rollladens mit Gurtwickler Rollladen...
Schellenberg
36103
€ 4,93*
pro Stück
 
 Stück
Schellenberg Aufschraubwickler Mini mit Rolladengurt, schwenkbar, braun (2 Angebote) 
Der schwenkbare Aufschraubwickler mit braunem Kunststoffgehäuse ist ideal geeignet für Renovierungen oder Neubauten. Er ist für das Rolladensystem Mini ausgelegt und wird Aufputz beispielsweise auf...
Schellenberg
50504
€ 8,86*
pro Stück
 
 Stück
Rollladen-Gurtband Rolle beige Gurtbreite 22 mm Gurtstärke 1,7 mm (2 Angebote) 
Rollladen-Gurtband Rolle beige Gurtbreite 22 mm Gurtstärke 1,7 mm Minigurt · Gurtstärke 1,7 mm · aus spinndüsengefärbten UV-stabilisierten Chemiefasern 98 % Polypropylen, 2 % Polyester mit verstärk...
H.R. Rathgeber
D592-beige
€ 0,4071*
pro Meter
 
 Meter
Rolladengurt 23 mm x 50 m | Polypropylen | UV-beständig | Belastungsgrenze: 38 kg (1 Angebot) 
• 23 mm • Material: Polypropylen • Verpackungsinhalt: 50 Meter • UV-beständig • Belastungsgrenze: 77 kg
Connex
DY2701292
€ 0,54*
pro Meter
 
 Meter
Schellenberg Einlasswickler-Set Mini mit Mauerkasten, Rolladengurt und Abdeckplatte, 118 mm, weiß (2 Angebote) 
Das Einlasswickler-Set umfasst neben einem robusten Gurtwickler einen passenden PVC-Mauerkasten, einen Rolladengurt sowie eine Abdeckplatte in Weiß. Somit beinhaltet das vormontierte Set alles, was...
Schellenberg
50603
€ 10,30*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Rollladengurt
^

Rollladengurte – Gewebematerial, das starken Kräften ausgesetzt ist

Die Last von Rollläden und Jalousien, ob automatisch oder manuell nach oben zu ziehen oder gefühlvoll abzusenken, muss unter anderem durch einen Rollladengurt bewältigt werden. Die Dauerbelastung, die beim Nutzen des Gurtes entsteht, stellt besonders hohe Anforderungen an das Material und die Gewebestruktur, aber auch Länge und Breite sind für die Belastbarkeit ausschlaggebend. Von Vorteil sind in jedem Fall Gurte, die eine hohe Scheuerbeständigkeit, UV-Beständigkeit und eine Randverarbeitung, welche ein Ausfransen des Gurtes verhindert, aufweisen.

Die Gurtmaße

Damit der Rollladengurtwickler den Rollladengurt in die Führung aufnehmen kann, kommt es auf die richtige Gurtbreite an. Diese muss an den vorhandenen Gurtwickler angepasst werden. Weiterführend spielt die Gurtdicke eine wichtige Rolle, die sowohl die Anzugskraft als auch die Wickelkapazität bestimmt. Auch die Gurtlänge ist unbedingt zu berücksichtigen. Nur mit der richtigen Gurtlänge wird es möglich, den Rollladen später auch bis zum kompletten Ausrollen zu nutzen. Zu kurze Gurte verhindern ein komplettes Abrollen und stehen durch die nicht vorhandene Auflage im ausgerollten Zustand unter Dauerbelastung.

Die Tragkraft

Neben den Abmessungen spielen die Tragkraft des Rollladengurtes und die damit in direktem Zusammenhang stehende Reißfestigkeit eine wesentliche Rolle. Das Rollladengewicht, das bewegt werden muss, ergibt sich aus dem Rollladenmaterial und seinem dadurch festgelegten spezifischen Materialgewicht und der Größe des Rollladens. Berücksichtigen Sie bei Außenrollläden zusätzlich wirkende Kräfte wie Wind und kalkulieren Sie entsprechend großzügig in der Reißfestigkeit.

Einfach installiert

Vorgestanzte Löcher am Anfang und Ende eines fertig konfektionierten Rollladengurtes ermöglichen ein besonders einfaches Anbringen. Im Falle der Beschädigung eines Gurtes ist nicht in allen Fällen ein kompletter Austausch vonnöten. Reparatursets ermöglichen ein punktgenaues Ersetzen beschädigter Stellen, ohne die Gesamtbelastbarkeit zu minimieren.

Die Gewebestruktur

Der Gurt darf weder zu rau noch zu glatt gehalten sein. Verschiedene Führungen der Gurtwickler bei automatisierten Rollladensystemen können spezielle Anforderungen an den Gurt stellen. Noppen und Rillen, die besonders haften und sich an die Führung anschmiegen, sind hier häufig gefordert.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.