Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELWAGEN RESIST NRII KWD-025-FNS-C1-N-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_BRB_FNS_NRII_PROD_PIC.TIF
LT_BRB_FNS_NRII_PROD_PIC.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-R200121404
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R200121404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Kugelführungswagen
Kugelkette
rexroth führungsschiene
Der Kugelwagen aus Resist NRII ist korrosionsbeständig und hochpräzise. Er zeichnet sich außerdem durch folgende Produkteigenschaften aus: Baugröße 25 Bauform FNS: Breite = Flansch, Länge = Normal, Höhe = Standard Führungswagenwagenköper und alle Stahlteile aus korrosionsbeständigem Stahl nach DIN 10088 Vorspannklasse C1: Geringe Vorspannung Genauigkeitsklasse N: Normal Ohne Kugelkette Ohne Konservierung Ohne Erstbefettung Ohne Vorsatzelement links (Anschlagkante vorn) Ohne Vorsatzelement rechts (Anschlagkante vorn) Gerader Schmieranschluss lose beigelegt. Führungswagenköper in Standardausführung Gesamtlänge des Führungswagens = 86,2 mm Austauschbau: Führungswagen und Führungsschienen können in jeder Genauigkeit miteinander kombiniert werden.
  • Verfügbar in fünf marktgängigen Größen
  • Geringe Federungsschwankungen aufgrund der idealen Einlaufgeometrie und hohen Kugelanzahl
  • Allseitig Schmieranschlüsse mit Metallgewinde
  • Passend für alle Kugelschienen SNS
  • Kugelwagenkörper bzw. Kugelschiene sowie alle Stahlteile aus korrosionsbeständigem Stahl nach DIN EN 10088
  • Minimalmengenschmiersystem mit integriertem Depot bei Ölschmierung
  • Einsatzbereich: Bei hohen Steifigkeitsanforderungen
  • Gleich hohe Tragzahlen in allen vier Hauptlastrichtungen
  • Beste Dynamikwerte
  • Langzeitschmierung über mehrere Jahre möglich
  • Höchste Präzision
  • Patentierte Einlaufzone steigert die Ablaufgenauigkeit bis zu Faktor sechs
Weitere Informationen:
Höhe Führungswagen:
29.9 mm
Zulässige Umgebungstemperatur:
-10 °C ... +80 °C
Bauform:
FNS - Flansch Normal Standardhöhe
Selbsteinstellung zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern:
Ohne Selbsteinstellung
Kugelkette:
Ohne Kugelkette
Reibungszahl μ:
0,002 ... 0,003
Höhe Führungswagen mit Führungsschiene:
36 mm
Statische Tragzahl C0:
21000 N
Dynamisches Torsionstragmoment Mt:
270 Nm
Vorspannungsklasse:
C1 - Geringe Vorspannung
Nenngröße:
25 mm
Reibungszahl μ min.:
0.002
Genauigkeitsklasse:
N - Normal
Statisches Torsionstragmoment Mt0:
295 Nm
Führungswagen oder Führungsschiene:
Führungswagen
Breite Führungswagen:
70 mm
Länge Führungswagen:
86.2 mm
Art der Linearführung:
Kugelschienenführung
Dynamische Tragzahl C:
15000 N
Statisches Längstragmoment ML0:
165 Nm
Werkstoff (Profilschienführungen):
Korrosionsbeständiger Stahl
Max. Beschleunigung amax:
500 m/s²
Vorspannkraft:
300 N
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
5 m/s
Schmierung:
Nicht erstbefettet und ohne Konservierung
Reibungszahl μ max.:
0.003
Dichtung:
SS - Standarddichtung
Dynamisches Längstragmoment ML:
150 Nm
Masse m:
0.65 kg
Gewicht:
0.65 kg
Weitere Suchbegriffe: kugelkette, kugelführungswagen gr25
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,30*
€ 454,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,51*
€ 438,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,12*
€ 397,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 184,46*
€ 219,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 181,68*
€ 216,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,54*
€ 196,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.