Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELWAGEN KOHLENSTOFFSTAHL KWD-015-FNS-C3-X-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_BRB_FNS_Standard_PROD_PIC_1.TIF
LT_BRB_FNS_Standard_PROD_PIC_1.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-R165113822
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R165113822
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
Kugelkette
rexroth kugelführungswagen
kugelkette
Der Kugelwagen ist hochpräzise und zeichnet sich durch folgende Produkteigenschaften aus: Baugröße 15 Bauform FNS: Breite = Flansch, Länge = Normal, Höhe = Standard Führungswagenwagenköper aus Kohlenstoffstahl CS Vorspannklasse C3: Hohe Vorspannung Genauigkeitsklasse XP: Extrapräzision mit Kugelkette Erstbefettet und konserviert Wälzlagerfett Dynalub 510 Ohne Vorsatzelement links (Anschlagkante vorn) Ohne Vorsatzelement rechts (Anschlagkante vorn) Gerader Schmieranschluss lose beigelegt. Führungswagenköper in Standardausführung Gesamtlänge des Führungswagens = 58,2 mm Austauschbau: Führungswagen und Führungsschienen können in jeder Genauigkeit miteinander kombiniert werden.
  • Aufbauten am Kugelwagen von oben und unten verschraubbar
  • Geringe Federungsschwankungen aufgrund der idealen Einlaufgeometrie und hohen Kugelanzahl
  • Hohe Steifigkeit in allen Belastungsrichtungen – daher auch als Einzelwagen nutzbar
  • Steifigkeitserhöhung bei Abhebe- und Seitenbelastung durch zusätzliches Verschrauben an zwei Bohrungen in der Mitte des Kugelwagens
  • Kugelkette für niedriges Geräuschniveau und bestes Ablaufverhalten
  • Allseitig Schmieranschlüsse mit Metallgewinde
  • Stirnseitige Befestigungsgewinde für alle Anbauteile
  • Integrierte Komplettabdichtung
  • Verschiedene Vorspannungsklassen
  • Integriertes, induktives und verschleißfreies Messsystem als Option
  • Kugelwagen werkseitig erstbefettet
  • Passend für alle Kugelschienen SNS/SNO
  • Hohe Drehmomentbelastbarkeit
  • Einsatzbereich: Bei hohen Steifigkeitsanforderungen
  • Gleich hohe Tragzahlen in allen vier Hauptlastrichtungen
  • Langzeitschmierung über mehrere Jahre möglich
  • Höchste Systemsteifigkeit durch vorgespannte O-Anordnung
  • Deutlich reduzierte Reibkraftschwankungen und ein niedriges Reibkraftniveau, besonders unter äußerer Last
  • Höchste Präzision
  • Patentierte Einlaufzone steigert die Ablaufgenauigkeit bis zu Faktor sechs
Weitere Informationen:
Höhe Führungswagen:
19.9 mm
Zulässige Umgebungstemperatur:
​0 °C ... +80 °C
Bauform:
FNS - Flansch Normal Standardhöhe
Selbsteinstellung zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern:
Ohne Selbsteinstellung
Kugelkette:
Mit Kugelkette
Reibungszahl μ:
0,002 ... 0,003
Höhe Führungswagen mit Führungsschiene:
24 mm
Statische Tragzahl C0:
10800 N
Dynamisches Torsionstragmoment Mt:
85 Nm
Vorspannungsklasse:
C3 - hohe Vorspannung
Nenngröße:
15 mm
Reibungszahl μ min.:
0.002
Genauigkeitsklasse:
XP - eXtra Präzise
Statisches Torsionstragmoment Mt0:
100 Nm
Führungswagen oder Führungsschiene:
Führungswagen
Breite Führungswagen:
47 mm
Länge Führungswagen:
58.2 mm
Art der Linearführung:
Kugelschienenführung
Dynamische Tragzahl C:
8850 N
Statisches Längstragmoment ML0:
76 Nm
Werkstoff (Profilschienführungen):
Kohlenstoffstahl
Max. Beschleunigung amax:
500 m/s²
Vorspannkraft:
950 N
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
5 m/s
Schmierung:
Erstbefettet und konserviert
Reibungszahl μ max.:
0.003
Dichtung:
SS - Standarddichtung
Dynamisches Längstragmoment ML:
62 Nm
Masse m:
0.2 kg
Gewicht:
0.2 kg
Weitere Suchbegriffe: kugelführungswagen shs15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,44*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 135,04*
€ 160,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 123,24*
€ 146,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,65*
€ 143,57
pro Stück
ab 13 Stück
€ 118,85*
€ 141,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 114,75*
€ 136,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 111,39*
€ 132,55
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 104,44*
€ 124,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.