Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELWAGEN ALUMINIUM KWD-020-FNS-C1-N-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_BRB_FNS_Alu_PROD_PIC.TIF
LT_BRB_FNS_Alu_PROD_PIC.TIF
LT_BRB_FNS_Alu_DIM_DRAW.EPS
Artikel-Nr.:
     C9012-R163181420
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R163181420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
Kugelkette
rexroth kugelführungswagen
kugelkette
Der Kugelwagen aus Aluminium ist hochpräzise und im Vergleich zur Stahlausführung gewichtsreduziert. Er zeichnet sich außerdem durch folgende Produkteigenschaften aus: Baugröße 20 Bauform FNS: Breite = Flansch, Länge = Normal, Höhe = Standard Führungswagenkörper aus Aluminium Vorspannklasse C1: Geringe Vorspannung Genauigkeitsklasse N: Normal Ohne Kugelkette Erstbefettet und konserviert Wälzlagerfett Dynalub 510 Ohne Vorsatzelement links (Anschlagkante vorn) Ohne Vorsatzelement rechts (Anschlagkante vorn) Gerader Schmieranschluss lose beigelegt. Führungswagenköper in Standardausführung Gesamtlänge des Führungswagens = 75,0 mm Austauschbau: Führungswagen und Führungsschienen können in jeder Genauigkeit miteinander kombiniert werden.
  • Aufbauten am Kugelwagen von oben und unten verschraubbar
  • Geringe Federungsschwankungen aufgrund der idealen Einlaufgeometrie und hohen Kugelanzahl
  • Steifigkeitserhöhung bei Abhebe- und Seitenbelastung durch zusätzliches Verschrauben an zwei Bohrungen in der Mitte des Kugelwagens
  • Kugelwagen werkseitig erstbefettet
  • Passend für alle Kugelschienen SNS
  • Ruhiger, geschmeidiger Lauf durch optimal gestaltete Umlenkung und Führung der Kugeln
  • Minimalmengenschmierung mit integriertem Depot bei Ölschmierung
  • Einsatzbereich: Für Leichtbauweise - zum Ausgleichen geringer Toleranzen der Anschlusskonstruktion
  • Besonders kompakte Leichtbauweise: 60 % Gewichtseinsparung gegenüber den Kugelwagen aus Stahl
  • Vorgearbeitete Bohrungen am Kugelwagen zum Verstiften
  • Größere Parallelitäts- und Höhenabweichungen der Montageflächen zulässig
  • Allseitiger Schmieranschluss mit Metallgewinde
  • Genauigkeitsklassen H und N kombinierbar mit allen Schienen jeder Genauigkeitsklasse
  • Langzeitschmierung über mehrere Jahre möglich
  • Uneingeschränkter Austauschbau durch beliebige Kombinationsmöglichkeit aller Kugelschienenausführungen mit allen Kugelwagenvarianten innerhalb jeder Genauigkeitsklasse
  • Höchste Präzision
  • Patentierte Einlaufzone steigert die Ablaufgenauigkeit bis zu Faktor sechs
Weitere Informationen:
Maximal zulässiges Torsionsmoment Mt max:
92 Nm
Höhe Führungswagen:
25.35 mm
Zulässige Umgebungstemperatur:
-10 °C ... +80 °C
Maximale dynamische Belastung Fmax:
7200 N
Maximal zulässiges Längsmoment ML max:
50 Nm
Bauform:
FNS - Flansch Normal Standardhöhe
Selbsteinstellung zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern:
Ohne Selbsteinstellung
Kugelkette:
Ohne Kugelkette
Reibungszahl μ:
0,002 ... 0,003
Höhe Führungswagen mit Führungsschiene:
30 mm
Dynamisches Torsionstragmoment Mt:
300 Nm
Vorspannungsklasse:
C1 - Geringe Vorspannung
Nenngröße:
20 mm
Reibungszahl μ min.:
0.002
Genauigkeitsklasse:
N - Normal
Führungswagen oder Führungsschiene:
Führungswagen
Breite Führungswagen:
63 mm
Länge Führungswagen:
75 mm
Art der Linearführung:
Kugelschienenführung
Dynamische Tragzahl C:
23400 N
Werkstoff (Profilschienführungen):
Aluminium
Max. Beschleunigung amax:
500 m/s²
Vorspannkraft:
380 N
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
5 m/s
Schmierung:
Erstbefettet und konserviert
Reibungszahl μ max.:
0.003
Dichtung:
SS - Standarddichtung
Dynamisches Längstragmoment ML:
200 Nm
Masse m:
0.24 kg
Gewicht:
0.24 kg
Weitere Suchbegriffe: kugelführungswagen gr 20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,60*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 107,83*
€ 128,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 96,52*
€ 114,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
ab 12 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 87,31*
€ 103,90
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 81,60*
€ 97,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.