Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELWAGEN KOHLENSTOFFSTAHL KWD-015-SLS-C2-P-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_BRB_SLS_Standard_PROD_PIC.TIF
LT_BRB_SLS_Standard_PROD_PIC.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-R162312222
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R162312222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
Kugelkette
rexroth kugelführungswagen
kugelkette
Der Kugelwagen ist hochpräzise und zeichnet sich durch folgende Produkteigenschaften aus: Baugröße 15 Bauform SLS: Breite = Schmal, Länge = Lang, Höhe = Standard Führungswagenwagenköper aus Kohlenstoffstahl CS Vorspannklasse C2: Mittlere Vorspannung Genauigkeitsklasse P: Präzision Mit Kugelkette Erstbefettet und konserviert Wälzlagerfett Dynalub 510 Ohne Vorsatzelement links (Anschlagkante vorn) Ohne Vorsatzelement rechts (Anschlagkante vorn) Gerader Schmieranschluss lose beigelegt. Führungswagenköper in Standardausführung Gesamtlänge des Führungswagens = 72,6 mm Austauschbau: Führungswagen und Führungsschienen können in jeder Genauigkeit miteinander kombiniert werden.
  • Für sehr hohe Belastungen
  • Geringe Federungsschwankungen aufgrund der idealen Einlaufgeometrie und hohen Kugelanzahl
  • Kugelkette für niedriges Geräuschniveau und bestes Ablaufverhalten
  • Stirnseitige Befestigungsgewinde für alle Anbauteile
  • Integrierte Komplettabdichtung
  • Verschiedene Vorspannungsklassen
  • Passend für alle Kugelschienen SNS/SNO
  • Minimalmengenschmiersystem mit integriertem Depot bei Ölschmierung
  • Hohe Drehmomentbelastbarkeit
  • Gleich hohe Tragzahlen in allen vier Hauptlastrichtungen
  • Einsatzbereich: Bei begrenztem Bauraum in Seitenrichtung
  • Beste Dynamikwerte
  • Langzeitschmierung über mehrere Jahre möglich
  • Uneingeschränkter Austauschbau durch beliebige Kombinationsmöglichkeit aller Kugelschienenausführungen mit allen Kugelwagenvarianten innerhalb jeder Genauigkeitsklasse
  • Aufbauten am Kugelwagen von oben verschraubbar
Weitere Informationen:
Höhe Führungswagen:
19.9 mm
Zulässige Umgebungstemperatur:
​0 °C ... +80 °C
Bauform:
SLS - Schmal Lang Standardhöhe
Selbsteinstellung zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern:
Ohne Selbsteinstellung
Kugelkette:
Mit Kugelkette
Reibungszahl μ:
0,002 ... 0,003
Höhe Führungswagen mit Führungsschiene:
24 mm
Statische Tragzahl C0:
15600 N
Dynamisches Torsionstragmoment Mt:
110 Nm
Vorspannungsklasse:
C2 - Mittlere Vorspannung
Nenngröße:
15 mm
Reibungszahl μ min.:
0.002
Genauigkeitsklasse:
P - Präzise
Statisches Torsionstragmoment Mt0:
150 Nm
Führungswagen oder Führungsschiene:
Führungswagen
Breite Führungswagen:
34 mm
Länge Führungswagen:
72.6 mm
Art der Linearführung:
Kugelschienenführung
Dynamische Tragzahl C:
11500 N
Statisches Längstragmoment ML0:
150 Nm
Werkstoff (Profilschienführungen):
Kohlenstoffstahl
Max. Beschleunigung amax:
500 m/s²
Vorspannkraft:
720 N
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
5 m/s
Schmierung:
Erstbefettet und konserviert
Reibungszahl μ max.:
0.003
Dichtung:
SS - Standarddichtung
Dynamisches Längstragmoment ML:
110 Nm
Masse m:
0.2 kg
Gewicht:
0.2 kg
Weitere Suchbegriffe: kugelführungswagen shs15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,04*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 141,31*
€ 168,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 129,22*
€ 153,77
pro Stück
ab 9 Stück
€ 128,89*
€ 153,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,64*
€ 150,70
pro Stück
ab 12 Stück
€ 124,73*
€ 148,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 120,82*
€ 143,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 117,18*
€ 139,44
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 109,04*
€ 129,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.