Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELWAGEN KOHLENSTOFFSTAHL KWD-020-SNS-C0-N-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_BRB_SNS_Standard_PROD_PIC.TIF
LT_BRB_SNS_Standard_PROD_PIC.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-R162289423
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R162289423
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
Kugelkette
rexroth kugelführungswagen
kugelkette
Der Kugelwagen ist hochpräzise und zeichnet sich durch folgende Produkteigenschaften aus: Baugröße 20 Bauform SNS: Breite = Schmal, Länge = Normal, Höhe = Standard Führungswagenwagenköper aus Kohlenstoffstahl CS Vorspannklasse C0: Vorspannungsfrei Genauigkeitsklasse N: Normal mit Kugelkette Erstbefettet und konserviert Wälzlagerfett Dynalub 510 Ohne Vorsatzelement links (Anschlagkante vorn) Ohne Vorsatzelement rechts (Anschlagkante vorn) Gerader Schmieranschluss lose beigelegt. Führungswagenköper in Standardausführung Gesamtlänge des Führungswagens = 75,0 mm Austauschbau: Führungswagen und Führungsschienen können in jeder Genauigkeit miteinander kombiniert werden.
Weitere Informationen:
Werkstoff (Profilschienführungen):
Kohlenstoffstahl
Reibungszahl μ min.:
0.002
Höhe Führungswagen:
25.35 mm
Genauigkeitsklasse:
N - Normal
Max. Beschleunigung amax:
500 m/s²
Zulässige Umgebungstemperatur:
-10 °C ... +80 °C
Dynamisches Längstragmoment ML:
200 Nm
Bauform:
SNS - Schmal Normal Standardhöhe
Selbsteinstellung zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern:
Ohne Selbsteinstellung
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
5 m/s
Statisches Torsionstragmoment Mt0:
300 Nm
Schmierung:
Erstbefettet und konserviert
Kugelkette:
Mit Kugelkette
Führungswagen oder Führungsschiene:
Führungswagen
Breite Führungswagen:
44 mm
Reibungszahl μ:
0,002 ... 0,003
Länge Führungswagen:
75 mm
Höhe Führungswagen mit Führungsschiene:
30 mm
Statische Tragzahl C0:
29800 N
Dynamisches Torsionstragmoment Mt:
300 Nm
Art der Linearführung:
Kugelschienenführung
Dynamische Tragzahl C:
23400 N
Statisches Längstragmoment ML0:
260 Nm
Reibungszahl μ max.:
0.003
Masse m:
0.35 kg
Vorspannungsklasse:
C0 - ohne Vorspannung (Spiel)
Nenngröße:
20 mm
Gewicht:
0.35 kg
Weitere Suchbegriffe: kugelführungswagen gr 20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,53*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 108,23*
€ 128,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 97,15*
€ 115,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,08*
€ 113,15
pro Stück
ab 12 Stück
€ 94,83*
€ 112,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,62*
€ 109,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 88,93*
€ 105,83
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.