Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELWAGEN KOHLENSTOFFSTAHL KWD-025-SNS-C1-P-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_BRB_SNS_Standard_PROD_PIC.TIF
LT_BRB_SNS_Standard_PROD_PIC.TIF
LT_BRB_SNS_Standard_DIM_DRAW.EPS
Artikel-Nr.:
     C9012-R162221220
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R162221220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
Kugelkette
rexroth kugelführungswagen
kugelkette
Der Kugelwagen ist hochpräzise und zeichnet sich durch folgende Produkteigenschaften aus: Baugröße 25 Bauform SNS: Breite = Schmal, Länge = Normal, Höhe = Standard Führungswagenwagenköper aus Kohlenstoffstahl CS Vorspannklasse C1: Geringe Vorspannung Genauigkeitsklasse P: Präzision Ohne Kugelkette Erstbefettet und konserviert Wälzlagerfett Dynalub 510 Ohne Vorsatzelement links (Anschlagkante vorn) Ohne Vorsatzelement rechts (Anschlagkante vorn) Gerader Schmieranschluss lose beigelegt. Führungswagenköper in Standardausführung Gesamtlänge des Führungswagens = 86,2 mm Austauschbau: Führungswagen und Führungsschienen können in jeder Genauigkeit miteinander kombiniert werden.
  • Geringe Federungsschwankungen aufgrund der idealen Einlaufgeometrie und hohen Kugelanzahl
  • Stirnseitige Befestigungsgewinde für alle Anbauteile
  • Integrierte Komplettabdichtung
  • Verschiedene Vorspannungsklassen
  • Kugelwagen werkseitig erstbefettet
  • Passend für alle Kugelschienen SNS/SNO
  • Minimalmengenschmiersystem mit integriertem Depot bei Ölschmierung
  • Hohe Drehmomentbelastbarkeit
  • Gleich hohe Tragzahlen in allen vier Hauptlastrichtungen
  • Einsatzbereich: Bei begrenztem Bauraum in Seitenrichtung
  • Beste Dynamikwerte
  • Langzeitschmierung über mehrere Jahre möglich
  • Uneingeschränkter Austauschbau durch beliebige Kombinationsmöglichkeit aller Kugelschienenausführungen mit allen Kugelwagenvarianten innerhalb jeder Genauigkeitsklasse
  • Aufbauten am Kugelwagen von oben verschraubbar
Weitere Informationen:
Höhe Führungswagen:
29.9 mm
Zulässige Umgebungstemperatur:
-10 °C ... +80 °C
Bauform:
SNS - Schmal Normal Standardhöhe
Selbsteinstellung zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern:
Ohne Selbsteinstellung
Kugelkette:
Ohne Kugelkette
Reibungszahl μ:
0,002 ... 0,003
Höhe Führungswagen mit Führungsschiene:
36 mm
Statische Tragzahl C0:
35900 N
Dynamisches Torsionstragmoment Mt:
410 Nm
Vorspannungsklasse:
C1 - Geringe Vorspannung
Nenngröße:
25 mm
Reibungszahl μ min.:
0.002
Genauigkeitsklasse:
P - Präzise
Statisches Torsionstragmoment Mt0:
510 Nm
Führungswagen oder Führungsschiene:
Führungswagen
Breite Führungswagen:
48 mm
Länge Führungswagen:
86.2 mm
Art der Linearführung:
Kugelschienenführung
Dynamische Tragzahl C:
28600 N
Statisches Längstragmoment ML0:
360 Nm
Werkstoff (Profilschienführungen):
Kohlenstoffstahl
Max. Beschleunigung amax:
500 m/s²
Vorspannkraft:
460 N
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
5 m/s
Schmierung:
Erstbefettet und konserviert
Reibungszahl μ max.:
0.003
Dichtung:
SS - Standarddichtung
Dynamisches Längstragmoment ML:
290 Nm
Masse m:
0.5 kg
Gewicht:
0.5 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,74*
€ 182,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,21*
€ 177,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,03*
€ 166,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,67*
€ 162,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,02*
€ 142,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.