Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELWAGEN KOHLENSTOFFSTAHL KWD-015-SNS-C0-N-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_BRB_SNS_Standard_PROD_PIC.TIF
LT_BRB_SNS_Standard_PROD_PIC.TIF
LT_BRB_SNS_Standard_DIM_DRAW.EPS
Artikel-Nr.:
     C9012-R162219420
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R162219420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
Kugelkette
rexroth kugelführungswagen
kugelkette
Der Kugelwagen ist hochpräzise und zeichnet sich durch folgende Produkteigenschaften aus: Baugröße 15 Bauform SNS: Breite = Schmal, Länge = Normal, Höhe = Standard Führungswagenwagenköper aus Kohlenstoffstahl CS Vorspannklasse C0: Vorspannungsfrei Genauigkeitsklasse N: Normal Ohne Kugelkette Erstbefettet und konserviert Wälzlagerfett Dynalub 510 Ohne Vorsatzelement links (Anschlagkante vorn) Ohne Vorsatzelement rechts (Anschlagkante vorn) Gerader Schmieranschluss lose beigelegt. Führungswagenköper in Standardausführung Gesamtlänge des Führungswagens = 58,2 mm Austauschbau: Führungswagen und Führungsschienen können in jeder Genauigkeit miteinander kombiniert werden.
  • Geringe Federungsschwankungen aufgrund der idealen Einlaufgeometrie und hohen Kugelanzahl
  • Stirnseitige Befestigungsgewinde für alle Anbauteile
  • Integrierte Komplettabdichtung
  • Verschiedene Vorspannungsklassen
  • Kugelwagen werkseitig erstbefettet
  • Passend für alle Kugelschienen SNS/SNO
  • Minimalmengenschmiersystem mit integriertem Depot bei Ölschmierung
  • Hohe Drehmomentbelastbarkeit
  • Gleich hohe Tragzahlen in allen vier Hauptlastrichtungen
  • Einsatzbereich: Bei begrenztem Bauraum in Seitenrichtung
  • Beste Dynamikwerte
  • Langzeitschmierung über mehrere Jahre möglich
  • Uneingeschränkter Austauschbau durch beliebige Kombinationsmöglichkeit aller Kugelschienenausführungen mit allen Kugelwagenvarianten innerhalb jeder Genauigkeitsklasse
  • Aufbauten am Kugelwagen von oben verschraubbar
Weitere Informationen:
Werkstoff (Profilschienführungen):
Kohlenstoffstahl
Höhe Führungswagen:
19.9 mm
Max. Beschleunigung amax:
500 m/s²
Zulässige Umgebungstemperatur:
-10 °C ... +80 °C
Bauform:
SNS - Schmal Normal Standardhöhe
Selbsteinstellung zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern:
Ohne Selbsteinstellung
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
5 m/s
Schmierung:
Erstbefettet und konserviert
Kugelkette:
Ohne Kugelkette
Reibungszahl μ:
0,002 ... 0,003
Höhe Führungswagen mit Führungsschiene:
24 mm
Statische Tragzahl C0:
12700 N
Dynamisches Torsionstragmoment Mt:
95 Nm
Reibungszahl μ max.:
0.003
Vorspannungsklasse:
C0 - ohne Vorspannung (Spiel)
Nenngröße:
15 mm
Dichtung:
SS - Standarddichtung
Reibungszahl μ min.:
0.002
Genauigkeitsklasse:
N - Normal
Dynamisches Längstragmoment ML:
68 Nm
Statisches Torsionstragmoment Mt0:
120 Nm
Führungswagen oder Führungsschiene:
Führungswagen
Breite Führungswagen:
34 mm
Länge Führungswagen:
58.2 mm
Art der Linearführung:
Kugelschienenführung
Dynamische Tragzahl C:
9860 N
Statisches Längstragmoment ML0:
87 Nm
Masse m:
0.15 kg
Gewicht:
0.15 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,52*
€ 100,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,19*
€ 99,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.