Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELWAGEN KOHLENSTOFFSTAHL KWD-015-SNH-C0-N-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_BRB_SNH_Standard_PROD_PIC.TIF
LT_BRB_SNH_Standard_PROD_PIC.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-R162119422
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R162119422
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
Kugelkette
rexroth kugelführungswagen
kugelkette
Der Kugelwagen ist hochpräzise und zeichnet sich durch folgende Produkteigenschaften aus: Baugröße 15 Bauform SNH: Breite = Schmal, Länge = Normal, Höhe = Hoch Führungswagenwagenköper aus Kohlenstoffstahl CS Vorspannklasse C0: Vorspannungsfrei Genauigkeitsklasse N: Normal Mit Kugelkette Erstbefettet und konserviert Wälzlagerfett Dynalub 510 Ohne Vorsatzelement links (Anschlagkante vorn) Ohne Vorsatzelement rechts (Anschlagkante vorn) Gerader Schmieranschluss lose beigelegt. Führungswagenköper in Standardausführung Gesamtlänge des Führungswagens = 58,2 mm Austauschbau: Führungswagen und Führungsschienen können in jeder Genauigkeit miteinander kombiniert werden.
  • Hohe Steifigkeit in allen Belastungsrichtungen – daher auch als Einzelwagen nutzbar
  • Kugelkette für niedriges Geräuschniveau und bestes Ablaufverhalten
  • Stirnseitige Befestigungsgewinde für alle Anbauteile
  • Verschiedene Vorspannungsklassen
  • Kugelwagen werkseitig erstbefettet
  • Passend für alle Kugelschienen SNS/SNO
  • Ruhiger, geschmeidiger Lauf durch optimal gestaltete Umlenkung und Führung der Kugeln bzw. der Kugelkette
  • Hohe Drehmomentbelastbarkeit
  • Einsatzbereich: Bei begrenztem Bauraum in Seitenrichtung und hohen Steifigkeitsanforderungen
  • Beste Dynamikwerte
  • Langzeitschmierung über mehrere Jahre möglich
  • Uneingeschränkter Austauschbau durch beliebige Kombinationsmöglichkeit aller Kugelschienenausführungen mit allen Kugelwagenvarianten innerhalb jeder Genauigkeitsklasse
  • Deutlich reduzierte Reibkraftschwankungen und ein niedriges Reibkraftniveau, besonders unter äußerer Last
  • Höchste Präzision
  • Patentierte Einlaufzone steigert die Ablaufgenauigkeit bis zu Faktor sechs
  • Höhere Steifigkeit als SNS
Weitere Informationen:
Werkstoff (Profilschienführungen):
Kohlenstoffstahl
Höhe Führungswagen:
23.9 mm
Max. Beschleunigung amax:
500 m/s²
Zulässige Umgebungstemperatur:
​0 °C ... +80 °C
Bauform:
SNH - Schmal Normal Hoch
Selbsteinstellung zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern:
Ohne Selbsteinstellung
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
5 m/s
Schmierung:
Erstbefettet und konserviert
Kugelkette:
Mit Kugelkette
Reibungszahl μ:
0,002 ... 0,003
Höhe Führungswagen mit Führungsschiene:
28 mm
Statische Tragzahl C0:
10800 N
Dynamisches Torsionstragmoment Mt:
85 Nm
Reibungszahl μ max.:
0.003
Vorspannungsklasse:
C0 - ohne Vorspannung (Spiel)
Nenngröße:
15 mm
Dichtung:
SS - Standarddichtung
Reibungszahl μ min.:
0.002
Genauigkeitsklasse:
N - Normal
Dynamisches Längstragmoment ML:
62 Nm
Statisches Torsionstragmoment Mt0:
100 Nm
Führungswagen oder Führungsschiene:
Führungswagen
Breite Führungswagen:
34 mm
Länge Führungswagen:
58.2 mm
Art der Linearführung:
Kugelschienenführung
Dynamische Tragzahl C:
8850 N
Statisches Längstragmoment ML0:
76 Nm
Masse m:
0.2 kg
Gewicht:
0.2 kg
Weitere Suchbegriffe: kugelführungswagen shs15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,95*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 88,23*
€ 104,99
pro Stück
ab 14 Stück
€ 77,84*
€ 92,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 76,02*
€ 90,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 73,85*
€ 87,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.