Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mipa Lack Spray "RAL COLOR" RAL 9016 verkehrsweiß 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mipa Lack Spray "RAL COLOR" RAL 9016 verkehrsweiß 400 ml
Mipa Lack Spray "RAL COLOR" RAL 9016 verkehrsweiß 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C8971-214009016
Hersteller:
     MIPA
Herst.-Nr.:
     214009016
EAN/GTIN:
     4016176089349
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl-Lack
Acryl-Schutzlack
Acryllack
Acryllasur

Mipa Lack Spray "RAL COLOR" RAL 9016 verkehrsweiß 400 ml

Hochwertiger 1K-Acryl Lack in Standard Farbtönen nach RAL Norm. Farbtongenaue Lackierungen und Ausbesserungen in RAL Farbtönen. Speziell für Maschinen, Maschinenteile, Werkzeuge, Fahrzeuge, u.v.m. Sehr gute Wetterbeständigkeit u. Deckkraft. Kratz-, stoß- u. schlagfest.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 GHSSIGNAL | GHS07 GHSSIGNAL
Weitere Suchbegriffe: Acrylmallack, Buntlack, Acryl-Lackspray, Lackspray, Modellbau-Sprühfarben, Modellbauspray, Sprühfarbe, Weißlack, lackspray 400 ml ral 9016, acryl lack, spray acryl-lack, Mipa RAL-Spray RAL 9016, Spraydosen, Aerosol, RAL Spray, Profispray, RAL 9016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MIPA
214009001
ab € 8,11*
Ähnlich
MIPA
214009002
ab € 8,04*
Ähnlich
MIPA
214009003
ab € 6,11*
Ähnlich
MIPA
214009005M
ab € 8,11*
Ähnlich
MIPA
214009005SM
ab € 8,11*
Ähnlich
MIPA
214009005
ab € 8,10*
Ähnlich
MIPA
214009006
ab € 8,10*
Ähnlich
MIPA
214009007
ab € 8,08*
Ähnlich
MIPA
214009010
ab € 8,08*
Ähnlich
MIPA
214009010M
ab € 6,07*
Ähnlich
MIPA
214009011
ab € 8,04*
Ähnlich
MIPA
214009018
ab € 8,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.