Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mipa Lack Spray "RAL COLOR" RAL 9005 tiefschwarz 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mipa Lack Spray "RAL COLOR" RAL 9005 tiefschwarz 400 ml
Mipa Lack Spray "RAL COLOR" RAL 9005 tiefschwarz 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C8971-214009005
Hersteller:
     MIPA
Herst.-Nr.:
     214009005
EAN/GTIN:
     4016176010121
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl-Lack
Acryl-Schutzlack
Acryllack
Acryllasur

Mipa Lack Spray "RAL COLOR" RAL 9005 tiefschwarz 400 ml

Hochwertiger 1K-Acryl Lack in Standard Farbtönen nach RAL Norm. Farbtongenaue Lackierungen und Ausbesserungen in RAL Farbtönen. Speziell für Maschinen, Maschinenteile, Werkzeuge, Fahrzeuge, u.v.m. Sehr gute Wetterbeständigkeit u. Deckkraft. Kratz-, stoß- u. schlagfest.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 GHSSIGNAL | GHS07 GHSSIGNAL
Weitere Suchbegriffe: Acrylmallack, Buntlack, Acryl-Lackspray, Lackspray, Modellbau-Sprühfarben, Modellbauspray, Sprühfarbe, buntlack 400ml ral 9005, acryl lack, spray acryl-lack, Mipa RAL-Spray RAL 9005, Spraydosen, Aerosol, RAL Spray, Profispray, RAL 9005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MIPA
214009001
ab € 8,10*
Ähnlich
MIPA
214009002
ab € 8,10*
Ähnlich
MIPA
214009003
ab € 6,10*
Ähnlich
MIPA
214009005M
ab € 8,10*
Ähnlich
MIPA
214009005SM
ab € 8,07*
Ähnlich
MIPA
214009006
ab € 8,10*
Ähnlich
MIPA
214009007
ab € 8,11*
Ähnlich
MIPA
214009010
ab € 8,07*
Ähnlich
MIPA
214009010M
ab € 6,10*
Ähnlich
MIPA
214009011
ab € 8,05*
Ähnlich
MIPA
214009016
ab € 8,10*
Ähnlich
MIPA
214009018
ab € 8,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.