Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mipa 1K-Plastic-Grundierfiller Spray 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mipa 1K-Plastic-Grundierfiller Spray 400 ml
Mipa 1K-Plastic-Grundierfiller Spray 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C8971-213390000
Hersteller:
     MIPA
Herst.-Nr.:
     213390000
EAN/GTIN:
     4016176521542
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffprimer-Spray
Spraydosen
Aerosol
Kunststoffprimer

Mipa 1K-Plastic-Grundierfiller Spray 400 ml

Füllstarker, schnelltrocknender Kunststoffprimer für den Einsatz auf im Fahrzeugbereich üblichen Kunststoffen. Aufgrund der speziellen Formulierung kann Mipa 1K-Plastic-Grundierfiller Spray aber auch auf sehr schwierigen Kunststoffen wie PP ohne vorherige Vorbehandlung eingesetzt werden. Aufwendige Verfahren wie Beflammen oder Plasmavorbehandlung können somit in vielen Fällen eingespart werden. Überlackierbar mit Mipa 1K- und 2K-Decklacken.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 GHSSIGNAL | GHS07 GHSSIGNAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MIPA
213250001
ab € 10,88*
Ähnlich
MIPA
213360000
ab € 11,52*
Ähnlich
MIPA
213710000
ab € 22,87*
Ähnlich
MIPA
213210000
ab € 22,98*
Ähnlich
MIPA
3
ab € 10,51*
Ähnlich
MIPA
215010050
ab € 10,57*
Ähnlich
MIPA
213510000
ab € 12,65*
Ähnlich
MIPA
213040001
ab € 14,90*
Ähnlich
MIPA
213040000
ab € 15,01*
Ähnlich
MIPA
213090000
ab € 11,77*
Ähnlich
MIPA
213037040
ab € 10,83*
Ähnlich
MIPA
213190000
ab € 7,89*
Ähnlich
MIPA
212100000
ab € 7,33*
Ähnlich
MIPA
213310000
ab € 11,38*
Ähnlich
MIPA
213070001
ab € 14,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.