Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Chemisch-technische Produkte
>
Klebetechnik
>
Primer
>
Artikel
Mipa Quick-Primer-Spray dunkelgrau 500 ml
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8971-213070001
Hersteller:
MIPA
Herst.-Nr.:
213070001
EAN/GTIN:
4016176610635
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Adhesion Primer
Adhäsion Primer
Haftvermittler
Primer
Mipa Quick-Primer-Spray dunkelgrau 500 ml
Speziell für kleine Reparaturen und Durchschliffstellen entwickelt, u.a. für Spot-Repair. Diese hervorragende Einkomponenten-Grundierung überzeugt durch seinen sehr glatten Verlauf und erfordert dadurch keinen weiteren Zwischenschliff im Bereich der Spritznebelzone. Mipa Quick-Primer Spray kann direkt nass-in-nass überlackiert werden und haftet ausgezeichnet auf Eisen, Stahl, Zink, Aluminium und den meisten im Kfz-Bereich verwendeten Kunststoffen (PU, ABS, PC und PS; bei Bedarf Probelackierung durchführen). Hoher Korrosionsschutz.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 GHSSIGNAL | GHS07 GHSSIGNAL
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Technischer Handel
>
MIPA
>
Füllen und Grundieren
... >
Technischer Handel
>
MIPA
>
Korrosionsschutz
Weitere Suchbegriffe:
adhesion primer
,
Quick-Primer-Spray
,
Spray
,
Spraydosen
,
Aerosol
,
Reparaturspray
,
Grundierung
,
Korrosionsschutz
,
Korrosionsschutzprimer
,
Korrosionsschutzgrundierung
,
Spot-Repair
,
Primer-Filler
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mipa 1K-Epoxy-Primer-Spray grau 400 ml
MIPA
213250001
€ 15,12*
Ähnlich
Mipa 1K-Haftpromoter farblos 400 ml
MIPA
213360000
€ 16,00*
Ähnlich
Mipa 1K-Plastic-Grundierfiller Spray 400 ml
MIPA
213390000
€ 16,72*
Ähnlich
Mipa 2K-Acrylfiller Spray inkl. Härter 400 ml
MIPA
213710000
€ 32,17*
Ähnlich
Mipa 2K-EP-Grundierfiller Spray beige inkl. Härter (EP-Grundierfiller-Spray+ Härter)
MIPA
213210000
€ 32,17*
Ähnlich
Mipa Acryl-Haftgrund grau Acryl-Auto-Spray 400 ml
MIPA
3
€ 15,56*
Ähnlich
Mipa Acryl-Haftgrund weiß Acryl-Auto-Spray 400 ml
MIPA
215010050
€ 15,57*
Ähnlich
Mipa Alu-Chrom-Spray 400 ml
MIPA
213510000
€ 18,04*
Ähnlich
Mipa Etch-Filler HB Spray dunkelgrau 500 ml
MIPA
213040001
€ 21,33*
Ähnlich
Mipa Etch-Filler HB Spray hellgrau 500 ml
MIPA
213040000
€ 21,39*
Ähnlich
Mipa Etch-Primer gelb-grün lasierend 400 ml
MIPA
213090000
€ 16,51*
Ähnlich
Mipa Fast-Filler-Spray grau 400 ml
MIPA
213037040
€ 15,85*
Ähnlich
Mipa Grundierfiller-Spray beige 400 ml
MIPA
213190000
€ 11,72*
Ähnlich
Mipa Kontroll-Schwarz-Spray 400 ml
MIPA
212100000
€ 10,94*
Ähnlich
Mipa Kunststoffprimer-Spray 400 ml
MIPA
213310000
€ 15,93*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.