Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mipa 1K-Haftpromoter farblos 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mipa 1K-Haftpromoter farblos 400 ml
Mipa 1K-Haftpromoter farblos 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C8971-213360000
Hersteller:
     MIPA
Herst.-Nr.:
     213360000
EAN/GTIN:
     4016176499155
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Adhesion Primer
Adhäsion Primer
Haftvermittler
Primer

Mipa 1K-Haftpromoter-Spray 400 ml

Vollständig farbloser, universell einsetzbarer Haftvermittler für unterschiedlichste Untergründe. Aufgrund der speziellen Formulierung ist eine Haftung auch auf schwierigen Untergründen ohne vorheriges Anschleifen problemlos gegeben. Das Material bietet eine große Zeitersparnis durch schnelle Trocknung und Überlackierbarbarkeit sowie Wegfall von Schleifarbeiten. Überlackierbar mit Mipa 1K- und 2K-Decklacken. Mipa 1K-Haftpromoter ist farblos und UV-stabil und kann daher auch mit Mipa-Klarlacken überlackiert werden.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 GHSSIGNAL | GHS07 GHSSIGNAL
Weitere Suchbegriffe: mipa haftvermittler, adhesion primer, primer 400ml, Haftprimer, Kunststoffprimerspray, Spraydosen, Aerosol, Kunststoffprimer, Kunststoff-Primer, Grundierung, Plastikprimer, Kunststoffgrundierung, Kunststoffhaftvermittler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MIPA
213250001
ab € 10,88*
Ähnlich
MIPA
213390000
ab € 11,50*
Ähnlich
MIPA
213710000
ab € 22,88*
Ähnlich
MIPA
213210000
ab € 23,01*
Ähnlich
MIPA
3
ab € 10,57*
Ähnlich
MIPA
215010050
ab € 10,57*
Ähnlich
MIPA
213510000
ab € 12,70*
Ähnlich
MIPA
213040001
ab € 14,97*
Ähnlich
MIPA
213040000
ab € 14,90*
Ähnlich
MIPA
213090000
ab € 11,81*
Ähnlich
MIPA
213037040
ab € 10,87*
Ähnlich
MIPA
213190000
ab € 7,92*
Ähnlich
MIPA
212100000
ab € 7,33*
Ähnlich
MIPA
213310000
ab € 11,37*
Ähnlich
MIPA
213070001
ab € 14,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.