Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
MIPA
>
Diverse Aerosole
>
Artikel
Mipa Kontroll-Schwarz-Spray 400 ml
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8971-212100000
Hersteller:
MIPA
Herst.-Nr.:
212100000
EAN/GTIN:
4016176032536
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kontroll-Schwarz-Spray
Spraydosen
Aerosol
Kontrollfarbe
Mipa Kontroll-Schwarz-Spray 400 ml
Kontrollack zum Erkennen von Unebenheiten nach dem Spachteln und Füllern und anschließenden Schleifen. Macht Unregelmäßigkeiten in der Oberfläche deutlich sichtbar. Überschleifen der Fläche verstärkt diesen Effekt.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 GHSSIGNAL | GHS07 GHSSIGNAL
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Technischer Handel
>
MIPA
>
Diverse Aerosole
Weitere Suchbegriffe:
Reparaturspray
,
Spachteln
,
Schleifen
,
Kontrollschwarz
,
Schleifkontrollspray
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mipa 2K-Acrylfiller Spray inkl. Härter 400 ml
MIPA
213710000
€ 32,17*
Ähnlich
Mipa 2K-EP-Grundierfiller Spray beige inkl. Härter (EP-Grundierfiller-Spray+ Härter)
MIPA
213210000
€ 32,17*
Ähnlich
Mipa Acryl-Haftgrund grau Acryl-Auto-Spray 400 ml
MIPA
3
€ 15,56*
Ähnlich
Mipa Acryl-Haftgrund weiß Acryl-Auto-Spray 400 ml
MIPA
215010050
€ 15,57*
Ähnlich
Mipa Etch-Filler HB Spray hellgrau 500 ml
MIPA
213040000
€ 21,39*
Ähnlich
Mipa Etch-Primer gelb-grün lasierend 400 ml
MIPA
213090000
€ 16,51*
Ähnlich
Mipa Fast-Filler-Spray grau 400 ml
MIPA
213037040
€ 15,85*
Ähnlich
Mipa Grundierfiller-Spray beige 400 ml
MIPA
213190000
€ 11,72*
Ähnlich
Mipa Kunststoffprimer-Spray 400 ml
MIPA
213310000
€ 15,93*
Ähnlich
Mipa Rapidfiller-Spray 400 ml dunkelgrau
MIPA
213060001
€ 16,42*
Ähnlich
Mipa Rapidfiller-Spray beige 400 ml
MIPA
213060000
€ 16,36*
Ähnlich
Mipa Rapidprimer-Spray rotbr. 400 ml
MIPA
213010001
€ 16,32*
Ähnlich
Mipa Spritzspachtel 400 ml Acryl-Auto-Spray
MIPA
213660000
€ 11,75*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.