Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 70422 Armschützer Größe 22,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell HyFlex 70422 Armschützer Größe 22,0
Ansell HyFlex 70422 Armschützer Größe 22,0
Ansell HyFlex 70422 Armschützer Größe 22,0
Artikel-Nr.:
     C8824-70422220
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     70422220
EAN/GTIN:
     10076490448216
Suchbegriffe:
Arm-Schnittschutz
Armschützer
Armstulpen
Schutzärmel
  • Doppelschichtige 15-Gauge-Armschützer aus reinem Kevlar®.
  • Feine und dehnbare Maschen für ausgezeichneten Tragekomfort.
  • Daumenöffnung für einen festen Sitz des Armschützers.
  • Spezielles Stay-up-Band hält die Armschützer in ihrer Position.
  • Guter Schnittschutz.
  • Hitzebeständigkeit bis 100° C.
Weitere Informationen:
Material:
Kevlar®
Länge:
559 mm MM
ProductTyp:
Industrielle Armschützer
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | CE-Nummer | EN 407:2004 | EN 420:2003 + A1:2009 | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
die Prägung | Bearbeitung | Lackiererei | Instandhaltung | Stanzen und Schneiden | Spanen | Bauarbeiten | Karosseriewerk
Schutzniveau:
Schnittfestigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 606,3105*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 75 Stück (ab € 8,08414* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 705,23025*
€ 839,224
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 690,9105*
€ 822,1835
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 662,40*
€ 788,256
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 642,80025*
€ 764,9323
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 606,3105*
€ 721,5095
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.