Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Schnittschutzbekleidung
>
Ärmelschützer
>
Artikel
Ansell® Armschützer HyFlex® 11-281, Gr. WIDE 22
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8824-11281220-W
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
11281220-W
EAN/GTIN:
10076490446250
Artikeldatenblatt
Nachhaltigkeit
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arm-Schnittschutz
Armschützer
Armstulpen
Schutzärmel
Erstklassige Schnittfestigkeitstechnologie
Die INTERCEPT™ Schnittfestigkeitstechnologie wurde getestet, um die Industrienormen zu erfüllen oder zu übertreffen. Diese von Ansell entwickelte Technologie bietet erstklassigen Schnittschutz und erhöhten Tragekomfort.
Erstklassiger Komfort
Das nahtlose Design und die verschiedenen Weiten machen diese HyFlex®-Ärmel zur besten Wahl für den ganztägigen Komfort von Arbeitnehmern.
Weitere Informationen:
Material:
Ansell INTERCEPT™ Technology
Größe:
WIDE 22
Maße:
12" (30 CM), 16" (40 CM), 18" (45 CM), 22" (55 CM)
Marke:
HyFlex
Schutzbereich:
Schnittfestigkeit
Anwendung:
Reparatur und Austausch von Glas | Handhabung von Metallblechen und Paneelen
Produktart:
Industrielle Armschützer
Normen:
CE-Nummer | Ecovadis label | EN 388:2016 +A1:2018 | EN ISO 21420:2020 | Lebensmittelkontakt | OEKO-TEX® CITEVE | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
... >
Ansell
>
Armschützer
>
Industrielle Armschützer
Weitere Suchbegriffe:
Ärmelschoner
,
Ärmelschützer
,
armschützer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,07*
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 400 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 800 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell® Armschützer HyFlex® 11-281, Gr. 12.0 NAR
Ansell
11281120-N
€ 4,76*
Ähnlich
Ansell® Armschützer HyFlex® 11-281, Gr. 12.0 WID
Ansell
11281120-W
€ 5,23*
Ähnlich
Ansell® Armschützer HyFlex® 11-281, Gr. 16.0 NAR
Ansell
11281160-N
€ 5,86*
Ähnlich
Ansell® Armschützer HyFlex® 11-281, Gr. 16.0 WID
Ansell
11281160-W
€ 6,66*
Ähnlich
Ansell® Armschützer HyFlex® 11-281, Gr. 18.0 NAR
Ansell
11281180-N
€ 6,60*
Ähnlich
Ansell® Armschützer HyFlex® 11-281, Gr. 18.0 WID
Ansell
11281180-W
€ 7,01*
Ähnlich
Ansell® Armschützer HyFlex® 11-281, Gr. NARROW 22
Ansell
11281220-N
€ 6,48*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.