| |
|
| Artikel-Nr.: C8824-11250180-N Herst.-Nr.: 11250180-N EAN/GTIN: 10076490450295 |
| |
|
| | |
| - Die INTERCEPT™ Cut Resistance Technology bietet den besten Schnittschutz seiner Klasse und ein weiches, kühles Tragegefühl.
- Die Nahtloskonstruktion und optionalen Längen und Breiten gewährleisten eine exzellente Passform und machen den Handschuh zur ersten Wahl für Komfort über den ganzen Arbeitstag.
- Die Armschützer HyFlex® 11-250 und 11-251 INTERCEPT sind für den Einsatz in Kombination mit allen Schnittschutzhandschuhen der HyFlex®-Reihe konstruiert.
Weitere Informationen: | | Material: | Ansell INTERCEPT™ Technology | Länge: | 12" (30 cm), 16" (40 cm) or 18" (45 cm) CM / Zoll | ProductTyp: | Industrielle Armschützer | Normen und Zertifikate: | EN 388:2016 | EN 388:2003 | EN 420:2003 + A1:2009 | ANSI-Schnittschutzstufe A3 | OEKO-TEX® CITEVE | Kategorie II | Spültemperatur: | 40 °C | Anwendungen: | die Prägung | Karosseriewerkstatt | Karosseriewerk | Lackierwerkstatt | Endmontage | Stanzen und Schneiden | Montage | Schutzniveau: | Schnittfestigkeit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |