Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Winkelverbinder ABR ABR105-B tzn 105 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIMPSON Winkelverbinder ABR ABR105-B tzn 105 HP
SIMPSON Winkelverbinder ABR ABR105-B tzn 105 HP
Artikel-Nr.:
     1690-3000257235
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953360573
EAN/GTIN:
     5701953360573
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel mit Rippe
Winkelverbinder mit Rippe
SIMPSON Winkelverbinder ABR; ABR105-B; feuerverzinkt (tzn); 105; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
105 HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Abmessung 1:
105
A:
105 mm
B:
105 mm
C:
90 mm
T:
3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3863/061/ 105/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Winkel ohne Rippe, Winkelverbinder ohne Rippe, winkelverbinder ohne rippe 105 x 105 x 90, beton winkel, simpson betonwinkel, SIMPSON Winkelverbinder ABR, Winkelverbinder, ABR, ABR105-B
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1425
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,9322*
€ 1,203*
2 Tage
3700
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,2002*
€ 1,5502*
6 Tage
38
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 50,185*
€ 63,925*
7 Tage
73
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 52,01*
€ 66,05*
3 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 52,83*
€ 67,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,203*
€ 1,43157
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1529*
€ 1,37195
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,1528*
€ 1,37183
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1127*
€ 1,32411
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1126*
€ 1,32399
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,1125*
€ 1,32388
pro Stück
ab 350 Stück
€ 1,1124*
€ 1,32376
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,1123*
€ 1,32364
pro Stück
ab 450 Stück
€ 1,1122*
€ 1,32352
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9322*
€ 1,10932
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 60,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360580
ab € 1,048*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360474
ab € 0,94*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953434007
ab € 0,6111*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953362300
ab € 0,409*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953362317
ab € 0,6194*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953098506
ab € 0,4279*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953362331
ab € 0,4651*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953347208
ab € 0,3926*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.