Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON STRONGTIE Winkelverbinder ABR105


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht SIMPSON STRONGTIE SIMPSON STRONGTIE Winkelverbinder ABR105
Artikeldetailsicht SIMPSON STRONGTIE SIMPSON STRONGTIE Winkelverbinder ABR105
Artikeldetailsicht SIMPSON STRONGTIE SIMPSON STRONGTIE Winkelverbinder ABR105
Artikeldetailsicht SIMPSON STRONGTIE SIMPSON STRONGTIE Winkelverbinder ABR105
Artikel-Nr.:
     223-8283430
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5701953360573
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel mit Rippe
Winkelverbinder mit Rippe

SIMPSON STRONGTIE Winkelverbinder ABR105

Winkelverbinder ABR

Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 x l / CSA Schrauben 5,0 x l / Bolzen
ABR70: Ø 5 mm / Ø 8,5 mm
ABR90: Ø 5 mm / Ø 11 mm
ABR98: Ø 5 mm / Ø 13 mm
ABRL98: Ø 5 mm / Ø 13 mm / Ø 40 x 13 mm
ABR100: Ø 5 mm / Ø 12 mm
ABR105: Ø 5 mm / Ø 11 mm
ABR170: Ø 5 mm / Ø 11 mm
ABR220: Ø 5 mm / Ø 11 mm
ABR255: Ø 5 mm / Ø 14 mm
ABR9015: Ø 5 mm / Ø 13 mm
ABR9020: Ø 5 mm / Ø 11 mm / Ø 13 mm

ETA-06/0106
Weitere Informationen:
Typ:
mit Rippe
Basis:
Winkelverbinder
Breite:
90 mm
Winkel:
90 °
Vorteile:
Lastaufnahme in alle Richtungen
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
gleichschenklig
Befestigung:
Kammnägel
Oberfläche:
verzinkt
Anzahl Stege:
1 St.
Durchmesser Nagelloch:
5 mm
ETA-Bewertung:
ETA-06/0106
Durchmesser Bolzenloch:
11 mm
CE-Kennzeichen:
Ja
Güte Werkstoff:
S 250 GD + Z 275
Materialstärke:
3 mm
Anzahl Nagelloch:
24 St.
Anwendungsbereich:
Holz/Holz Anschlüsse
Anzahl Bolzenloch:
4 St.
Länge Schenkel A:
105 mm
Länge Schenkel B:
105 mm
Lochzahl Schenkel A:
10 St.
Lochzahl Schenkel B:
14 St.
Anwendbare Materialien:
Holz
Leistungserklärung DoP:
DE-DoP-e06/0106
Schichtdicke Oberfläche:
20 µm
Höhe vertikaler Schenkel:
105 mm
Länge horizontaler Schenkel:
105 mm
Anwendbare Materialien Auflager:
Holz
Material aufzulagerndes Bauteil:
Holz
Anzahl Bolzenloch vertikaler Schenkel:
3 St.
Anzahl Schraubloch vertikaler Schenkel:
10 St.
Anzahl Bolzenloch horizontaler Schenkel:
1 St.
Anzahl Schraubloch horizontaler Schenkel:
14 St.
Durchmesser Bolzenloch vertikaler Schenkel:
11 mm
Durchmesser Schraubloch vertikaler Schenkel:
5 mm
Durchmesser Bolzenloch horizontaler Schenkel:
11 mm
Durchmesser Schraubloch horizontaler Schenkel:
5 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1140
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,018*
€ 0,018*
4 Tage
1425
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,9322*
€ 1,153*
7 Tage
1900
50
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,0131*
€ 1,2531*
7 Tage
3650
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1,0482*
€ 1,2982*
Lager 223
3700
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,2002*
€ 1,4802*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,4802*
€ 1,76144
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4602*
€ 1,73764
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,3702*
€ 1,63054
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3202*
€ 1,57104
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,2902*
€ 1,53534
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 1,2002*
€ 1,42824
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 74,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360580
ab € 0,0211*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360474
ab € 0,0195*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953434007
ab € 0,58*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953362300
ab € 0,0063*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953362317
ab € 0,3116*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953098506
ab € 0,0066*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953362331
ab € 0,0072*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953347208
ab € 0,0062*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.